PURDY 144400325 malerpensel 2-1/2 tommers vegg Alle malinger | AF6NTX 19ZN34

PURDY 144400325 Malerpensel 2-1/2 tommer Vegg Alle malinger

Vare: AF6NTX Modell: 144400325Kryssreferanse: 19ZN34

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPaint Brush
Børstelengde3.187 "
PenselmaterialeNylon / Polyester
Ferrule materialeKobber
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeWood
Total lengde10.625 "
MalingstypeAlle malinger
Størrelse2.5 "
StilWall
Tykkelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9603404060

Produktdetaljer:

    • Fasthet (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseStilTykkelsePris
PURDY 144064320 Malebørste 2 tommer 11-3 / 4 tommer | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Naturlig løvtre11.75 "Vannbasert, oljebasert2"Flat ramme9 / 16 "385NOK
PURDY 144064325 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12 tommer | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Naturlig løvtre12 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Flat ramme5 / 8 "453NOK
PURDY 144116420 Malebørste 2 tommer 11-7 / 8 tommer | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Naturlig løvtre11.875 "Oljebasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
PURDY 144116425 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12-3 / 8 tommer | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Naturlig løvtre12.375 "Oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "410NOK
PURDY 144152215 Malebørste 1-1 / 2 tommer 11-3 / 8 tommer | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Naturlig løvtre11.375 "Vannbasert1.5 "Vinkelramme1 / 2 "275NOK
PURDY 144152220 Malebørste 2 tommer 12-1 / 4 tommer | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Naturlig løvtre12.25 "Vannbasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
PURDY 144152225 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12-3 / 4 tommer | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Naturlig løvtre12.75 "Vannbasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURDY 144400325 Malerpensel 2-1/2 tommer Vegg Alle malinger