Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PURDY 144152125 Pensel 2-1 / 2 tommer 12-1 / 2 tommer | AF2VHJ 6YAH2

PURDY 144152125 Pensel 2-1/2 tommer 12-1/2 tommer

På lager
Vare: AF2VHJ Modell: 144152125Kryssreferanse: 6YAH2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPaint Brush
Børstelengde2 15 / 16 "
PenselmaterialeNylon / Polyester
Ferrule materialeRustfritt stål
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeNaturlig løvtre
Total lengde12.5 "
MalingstypeVannbasert, oljebasert
Størrelse2.5 "
StilVinkelramme
Tykkelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)2.24
Skipets bredde (cm)6.68
HS kode9603404060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseStilTykkelsePris
PURDY 144064320 Malebørste 2 tommer 11-3 / 4 tommer | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Naturlig løvtre11.75 "Vannbasert, oljebasert2"Flat ramme9 / 16 "385NOK
PURDY 144064325 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12 tommer | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Naturlig løvtre12 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Flat ramme5 / 8 "453NOK
PURDY 144116420 Malebørste 2 tommer 11-7 / 8 tommer | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Naturlig løvtre11.875 "Oljebasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
PURDY 144116425 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12-3 / 8 tommer | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Naturlig løvtre12.375 "Oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "410NOK
PURDY 144152215 Malebørste 1-1 / 2 tommer 11-3 / 8 tommer | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Naturlig løvtre11.375 "Vannbasert1.5 "Vinkelramme1 / 2 "275NOK
PURDY 144152220 Malebørste 2 tommer 12-1 / 4 tommer | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Naturlig løvtre12.25 "Vannbasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
PURDY 144152225 Malebørste 2-1 / 2 tommer 12-3 / 4 tommer | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Naturlig løvtre12.75 "Vannbasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURDY 144152125 Pensel 2-1/2 tommer 12-1/2 tommer
386NOK / enhet