SHURTAPE Emballasjebånd

Designet for kartongforsegling, pakking, frakt og lagring og etikettbeskyttelse. Har syntetisk gummi/harpiks smeltelim med Hold Strong-teknologi som gir utmerket tilpasningsevne og langvarig forsegling. Tilgjengelig i støpt 25, 30, 40 og 50 mikron BOPP baksidematerialer

filtre

SHURTAPE -

Emballasjebånd, klare, 150 - 180 grader F

Shurtape-emballasjebånd brukes til å forsegle lette til middels viktige kartonger. De har klæbende lim av syntetisk gummi / smeltet harpiks, bakside av polypropylen og patentert Hold Strong-teknologi for rask og intakt binding på forskjellige typer overflater. De leveres med et spesielt frigjøringsbelegg som gir jevn, lav kraft avspoling av rullen.
Raptor Supplies tilbyr også Shurtape dobbeltsidige bånd har overlegen strekkfasthet og rynkefri formbarhet til uregelmessige overflater.

StilModellAdhesiveSakYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
APP 810AkrylEmballasje tape150 Grader F22 pund / tommer1.8mil.1 889NOK
BAP 101AkrylEmballasje tape180 Grader F20 pund / tommer1.6mil.1 816NOK
BAP 201AkrylEmballasje tape180 Grader F24 pund / tommer2mil.2 036NOK
BAP 180AkrylEmballasje tape180 Grader F20 pund / tommer1.8mil.1 823NOK
BAP 201AkrylEmballasje tape180 Grader F24 pund / tommer2mil.2 588NOK
CHP 100Hot Melt HarpiksEmballasje tape150 Grader F36 pund / tommer1.6mil.277NOK
DHP 200 KITHot Melt HarpiksEmballasjebånd med dispenser150 Grader F44 pund / tommer1.9mil.142NOK
EHP 100Hot Melt HarpiksEmballasje tape150 Grader F36 pund / tommer1.6mil.1 815NOK
SHURTAPE -

Kartongforseglingstape

Shurtape kartongforseglingstape er emballasjebånd av polypropylenfilm i mellomklasse designet med et aggressivt klebemiddel med høy tetthet og patentert Hold Strong-teknologi for å holde kartongtetningene intakte. De kommer med et spesielt frigjøringsbelegg for å sikre en jevn kjerneytelse og krever ekstremt mindre manuell kraft for å koble av rullen.
Raptor Supplies tilbyr også Shurtape filamentbånd med et ekstra slitesterkt underlag for å motstå sprekker og sprekker.

StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris (eks. mva)
AHP 232-20 grader til 100 grader F30 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern9.89 "3 563NOK
BHP 232-20 grader til 100 grader F30 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern4.44 "2 138NOK
CAP 401-20 grader til 180 grader F27 oz./inVannbasert akryl30 pund / tommer2.5mil.48mmFjern4.9 "3 276NOK
DAP 180-20 grader til 180 grader F21 oz./inVannbasert akryl20 pund / tommer1.8mil.72mmFjern4.47 "1 813NOK
DAP 180-20 grader til 180 grader F21 oz./inVannbasert akryl20 pund / tommer1.8mil.48mmFjern4.45 "2 156NOK
CAP 401-20 grader til 180 grader F27 oz./inVannbasert akryl30 pund / tommer2.5mil.72mmFjern4.05 "1 525NOK
CAP 401-20 grader til 180 grader F27 oz./inVannbasert akryl30 pund / tommer2.5mil.48mmFjern4.11 "1 910NOK
EHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmGul4.44 "3 306NOK
FHP 10020 grader til 150 grader F43 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting21 pund / tommer1.6mil.48mmTan3.85 "946NOK
GHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern3.86 "1 291NOK
HHP 10020 grader til 150 grader F43 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting21 pund / tommer1.6mil.48mmFjern3.85 "973NOK
EHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern4.44 "2 660NOK
FHP 10020 grader til 150 grader F43 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting21 pund / tommer1.6mil.48mmFjern4.26 "2 042NOK
IHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern9.89 "2 915NOK
JHP 50020 grader til 150 grader F58 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting42 pund / tommer3mil.48mmTan3"3 415NOK
KHP 50020 grader til 150 grader F58 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting42 pund / tommer3mil.48mmFjern3"3 796NOK
JHP 50020 grader til 150 grader F58 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting42 pund / tommer3mil.72mmTan3"3 733NOK
LHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.72mmFjern9.89 "3 087NOK
EHP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmTan4.44 "2 125NOK
FHP 10020 grader til 150 grader F43 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting21 pund / tommer1.6mil.48mmTan4.26 "1 645NOK
MHP 40020 grader til 150 grader F54 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting33 pund / tommer2.5mil.48mmFjern4.45 "1 670NOK
NHP 50020 grader til 150 grader F58 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting42 pund / tommer3mil.72mmFjern3"3 330NOK
OWP 100150 Grader F-Vannaktivert56 pund / tommer5mil.---1 928NOK
OWP 100150 Grader F-Vannaktivert56 pund / tommer5mil.---2 535NOK
SHURTAPE -

Etikettbeskyttelsestape av polypropylen, akryllim, 96 mm x 66m, 18 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
AP 015CD2KRG1 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?