Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE HP 100 kartongforseglingstape Tan 48mm x 50m - Pakke med 36 | AB7XJN 24K331

SHURTAPE HP 100 kartongforseglingstape brun 48 mm x 50 m - pakke med 36

På lager
Vare: AB7XJN Modell: HP 100Kryssref: 24K331
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
946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongforseglingstape
Adhesjonsstyrke43 oz./in
AdhesiveSyntetisk gummi / varm smelting
FARGETan
Diameter3.85 "
Lengde50m
MaterialeStøpt 25 mikron biaksialt orientert polypropylen
Ytelse Temp.20 grader til 150 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet21 pund / tommer
Tykkelse1.6mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.22
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris
SHURTAPE HP 200 kartongtape Gul 48mm x 100m - Pakke med 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmGul4.44 "3 306 NOK
SHURTAPE HP 100 kartongbånd klar 48mm x 100m - Pakke med 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 grader til 150 grader F43 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting21 pund / tommer1.6mil.48mmFjern4.26 "2 042 NOK
SHURTAPE AP 401 Kartongtape Klar 48mm x 50m - Pakke med 36 | AB7XGT 24K276 AP 401-20 grader til 180 grader F27 oz./inVannbasert akryl30 pund / tommer2.5mil.48mmFjern4.11 "1 910 NOK
SHURTAPE AP 401 Kartongtape Klar 72mm x 50m - Pakke med 24 | AB7XGU 24K277 AP 401-20 grader til 180 grader F27 oz./inVannbasert akryl30 pund / tommer2.5mil.72mmFjern4.05 "1 525 NOK
SHURTAPE HP 200 kartongtape Klar 48mm x 100m - Pakke med 36 | AB7XGV 24K278 HP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern4.44 "2 660 NOK
SHURTAPE HP 200 kartongtape klar 48mm x 914m - pakke med 6 | AB7XGW 24K280 HP 20020 grader til 150 grader F44 oz./inSyntetisk gummi / varm smelting27 pund / tommer1.9mil.48mmFjern9.89 "2 915 NOK
SHURTAPE AP 180 Kartongbånd Klar 48mm x 100m - Pakke med 36 | AB7XGY 24K282 AP 180-20 grader til 180 grader F21 oz./inVannbasert akryl20 pund / tommer1.8mil.48mmFjern4.45 "2 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE HP 100 kartongforseglingstape brun 48 mm x 50 m - pakke med 36
946NOK / enhet