SHURTAPE AP 201 Kartongforseglingstape 48mm bredde x 100m lengde Tan PK36 | AH9PVC 40TU34

SHURTAPE AP 201 kartongforseglingstape 48 mm bredde x 100 m lengde Tan PK36

På lager
Vare: AH9PVC Modell: AP 201Kryssreferanse: 40TU34

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEmballasje tape
AdhesiveAkryl
Underlagsmaterialepolypropylen
Kjernestørrelse3"
Ytelse Temp.180 Grader F
FormKontinuerlig rull
Ren styrkeIKKE RANGERT
BåndfargeTan
Strekkfasthet24 pund / tommer
Tykkelse2mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.963
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.38
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tape bredde: 48mm
    • Tapelengde: 100m
    • Tape limstyrke: 22 oz./in.
    • Påføring av tape: Hånd
    • Tape forlengelse: 150%

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveSakYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
SHURTAPE HP 100 kartongforseglingstape klar PK6 | AH7ARB 36NH82 HP 100Hot Melt HarpiksEmballasje tape150 Grader F36 pund / tommer1.6mil.327NOK
SHURTAPE HP 200 KIT Kartongforseglingstape med dispenser klar | AH7ARC 36NH83 HP 200 KITHot Melt HarpiksEmballasjebånd med dispenser150 Grader F44 pund / tommer1.9mil.60NOK
SHURTAPE AP 180 Emballasjebånd 914m Lengde 72mm Bredde PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AkrylEmballasje tape180 Grader F20 pund / tommer1.8mil.1 692 NOK
SHURTAPE HP 100 kartongforseglingstape 72mm Bredde x 100m Lengde PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Hot Melt HarpiksEmballasje tape150 Grader F36 pund / tommer1.6mil.1 815 NOK
SHURTAPE PP 810 Kartongforseglingstape 48mm Bredde 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31 PP 810AkrylEmballasje tape150 Grader F22 pund / tommer1.8mil.1 940 NOK
SHURTAPE AP 101 Kartongforseglingstape 72mm Bredde Klar PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AkrylEmballasje tape180 Grader F20 pund / tommer1.6mil.1 798 NOK
SHURTAPE AP 201 Kartongforseglingstape 48mm Bredde Klar PK36 | AH9PVB 40TU33 AP 201AkrylEmballasje tape180 Grader F24 pund / tommer2mil.1 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE AP 201 kartongforseglingstape 48 mm bredde x 100 m lengde Tan PK36
2 397 NOK / enhet