WILKERSON Oljefjerningsfiltre

Oljefjerningsfiltre fra Wilkerson er designet for fjerning av faste partikler, vann og oljeaerosoler ned til 0.01 mikron. De inneholder to filterelementkvaliteter for bedre luftkvalitet.

filtre

StilModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
ASM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "PTMiniatyr4 951NOK
ASM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "PTstandard9 343NOK
WILKERSON -

Jumbo oljefjerningsfiltrering

Wilkersons koalesceringsfiltre for oljefjerning fjerner oljeaerosoler og faste partikkelformige forurensninger effektivt fra trykklufttilførselen. Disse jumbo koalescerende filtrene har en stor metallskål med en maksimal kapasitet på 120 oz og er vurdert til 0.01 mikron for filtrering. Utvalgte modeller har polykarbonatskåler for å gi bedre holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av koalescerende filtre, også tilgjengelig i en 26 oz bollestørrelse på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeSkålmaterialeSkålstørrelseRørstørrelseFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AM30-08-S004.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.1 "PT0.01 mikron160 cfm150 psi125 Grader F2 789NOK
AM30-06-S004.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.3 / 4 "PT0.01 mikron140 cfm150 psi125 Grader F2 746NOK
BM30-08-M004.8 "Metal26 oz.1 "PT0.5 mikron160 cfm200 psi150 Grader F3 258NOK
BM30-06-M004.8 "Metal26 oz.3 / 4 "PT0.5 mikron140 cfm200 psi150 Grader F3 195NOK
BM35-0B-S007.8 "Metal120 oz.1-1 / 2 "PT1 og 0.01 mikron445 cfm150 psi150 Grader F9 236NOK
BM35-0C-S007.8 "Metal120 oz.2 "PT1 og 0.01 mikron445 cfm150 psi150 Grader F9 236NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?