SOLBERG Oljefjerningsfiltre

HDL-serien oljetåke eliminatorer som tillater resirkulering av spillolje i oljetette vakuumpumper. Har et plissert filterelement for lavt-mottrykkseparasjon av ultrafin oljetåke og karbonstålkropp med et hvitt pulverlakk. Tilgjengelig i FNPT, MNPT og flensterminaler

filtre

SOLBERG -

Oljetåkefjerner

StilModellMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AHDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT4 924NOK
AHDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 037NOK
BHDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT8 629NOK
CHDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT10 253NOK
DHDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT36 426NOK
EHDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT18 723NOK
DHDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT35 623NOK
DHDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT61 525NOK
DHDL-PSG474 / 2-6001100 cfm14.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT46 004NOK
DHDL-PSG476-800F1800 cfm14.7 psi38.81 "21 "8" flens NPT101 322NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?