Ikke-kontaktnivåsensorer

filtre

FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 8 tommer til 19.6 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG06-0001-00CP6CAP13 314 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 8 tommer til 19.6 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG06-0001-01CP6CAN14 112 NOK
FLOWLINE -

Ikke-kontakt radarnivåsensor

ModellSakPris (eks. mva)
LR20-0310-30CE9UQC49 705 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 1.5 tommer til 4.9 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG01-0001-41CP6CAH8 787 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 1.5 tommer til 4.9 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG01-0001-40CP6CAG7 988 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0001-40CP6CAM9 763 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0011-41CP6CAL10 651 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0011-40CP6CAK9 852 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrasonisk etikettsensor Pnp Npn M8 4P

ModellSakPris (eks. mva)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV10 402 NOK
12

Ikke-kontaktnivåsensorer

Berøringsfri nivåsensorer brukes til å måle tanknivåer som involverer væsker som bensin, syrer, avløpsvann og produksjon av slam. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse nivåsensorene fra merker som Flytlinje, Madison og Telemecanique sensorer. Disse ultralydssensorene er egnet for håndtering av klebrige, etsende og skitne medier i bygningsautomatisering og VVS-systemer. De opererer med en maksimal frekvens på 500 kHz for å levere responstid fra 2 ms til 1 sek og tåler temperaturer opp til 158 grader F. Velg fra et bredt spekter av disse berøringsfrie sensorene som er tilgjengelige for generell bruk, eksplosjon -tette og egensikre designvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?