REES Ikke-opplyste trykknappoperatører

Egnet for styring av industrielt utstyr og maskiner innen automatisering, forskning og utvikling, gruvedrift og konstruksjon. Blå, røde og kromfargede knapper i størrelsene 1, 2 og 2.25 tommer

filtre

REES -

40102-serien, kontrollenhet

StilModellDriftsstyrkeOperatørfargeBytt TypePris (eks. mva)
A40102-2228.0 lbRødVedlikeholdt Ul / Nisd1 520NOK
B40102-5028.0 lbRødVedlikeholdt Ul / Nisd2 137NOK
C40102-31112.0 lbSvartOpprettholdt4 305NOK
D40102-31212.0 lbRødVedlikeholdt Ul / Nisd4 305NOK
E40102-31412.0 lbGulOpprettholdt4 305NOK
REES -

40041-serien, soppknapp

StilModellDriftsstyrkePris (eks. mva)
A40041-0122 lb1 688NOK
B40041-0032.0 lb1 290NOK
C40041-0022.0 lb1 290NOK
D40041-0042.0 lb1 290NOK
E40041-0012.0 lb1 290NOK
REES -

00662-serien, stempelknapp

StilModellDekksfargeDriftsstyrkePris (eks. mva)
A00662-003Svart4.3 lb2 634NOK
B00662-004Svart4.3 lb2 634NOK
C00662-103Svart3.0 lb2 634NOK
D00662-001Svart4.3 lb2 634NOK
E00662-101Svart3.0 lb2 634NOK
F00662-002Gul4.8 lb2 634NOK
REES -

Sopphode trykknapper

StilModellFARGEDekksfargeSakDriftsstyrkeDriftstypeStørrelsetypenPris (eks. mva)
A00222-002-GulSopphode trykknapp4.3 lbØyeblikks--2 515NOK
B04960-912-SvartSopphode trykknapp1.5 lbØyeblikks--3 660NOK
C04161-102-GulSopphode trykknapp7.8 lb---5 933NOK
D04596-001-SvartSopphode trykknapp10 lbOpprettholdt--4 784NOK
D04596-232-GulSopphode trykknapp6 lbOpprettholdt--6 794NOK
E04948-002-GulSopphode trykknapp3.5 lbØyeblikks--6 463NOK
F04956-512-SvartSopphode trykknapp3.8 lbØyeblikks--10 659NOK
G04960-212-SvartSopphode trykknapp2.5 lbØyeblikks--4 407NOK
H04960-412-SvartSopphode trykknapp1.5 lbØyeblikks--3 639NOK
I04960-442-GulSopphode trykknapp1.5 lbØyeblikks--3 639NOK
J04960-512-SvartSopphode trykknapp3.8 lbØyeblikks--6 805NOK
K04960-602-SvartSopphode trykknapp3.8 lbØyeblikks--3 639NOK
L01760-012-SvartSopphode trykknapp8.4 lb-2.25 "Mushroom8 605NOK
M01307-012-SvartSopphode trykknapp9 lbØyeblikks--5 506NOK
D02510-101-SvartSopphode trykknapp9.5 lb---3 665NOK
D02510-102-GulSopphode trykknapp9.5 lb---3 665NOK
N02761-003-SvartSopphode trykknapp3.7 lbØyeblikks--5 981NOK
O02919-012-SvartSopphode trykknapp3.7 lbØyeblikks--6 463NOK
P04161-202-GulSopphode trykknapp7.8 lb---5 933NOK
Q04596-002-GulSopphode trykknapp10 lbOpprettholdt--4 784NOK
R04948-001-SvartSopphode trykknapp3.5 lbØyeblikks--6 463NOK
S04948-003-SvartSopphode trykknapp3.5 lbØyeblikks--6 463NOK
T04948-004-SvartSopphode trykknapp3.5 lbØyeblikks--6 463NOK
U04960-112-SvartIkke-opplyst trykknapp3.8 lbØyeblikks--7 669NOK
D02912-001-SvartSopphode trykknapp4 lbØyeblikks--4 065NOK
REES -

Sopphode trykknapp, vedlikeholdt med hengelås

ModellSakPris (eks. mva)
40102-504AX3LRT2 137 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?