Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 02510-101 Mushroom Plunger Trykknapp, Fjærlås, Svart

På lager
Vare: AX3KWG Modell: 02510-101
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
3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSopphode trykknapp
Kontaktkonfigurasjon# 09 NO + NC
KontakttypeSlow-Make Slow-Break
DekksfargeSvart
Driftsstyrke9.5 lb
Bytt fargeSvart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 02510-101 soppstempel-trykknapp er ideell for elektromagnetisk utstyr og industrielle maskiner som en håndkontrollert kretskontrollenhet. Den er fjærlåsbar for øyeblikkelige operasjoner. Denne kraftige stempel-trykknappen er egnet for bruk i press- og kantpresser som en start- eller stoppknapp.

Egenskaper:

  • Rees 02510-101 soppstempel-trykknapp har et rundt soppformet stempel som krever en betjeningskraft på 9.5 lb.
  • Den har NO & NC positive åpningskontakter av sakte-sak-brems type.
  • Denne trykknappens kontakter er gullbelagt for å forhindre høy motstandsfarging.
  • Den har en maksimal kontaktklassifisering på 600VAC ved 1.2A og 250VDC ved 1.1A.
  • Denne soppstempel-trykknappens fangeterminaler aksepterer #14 AWG-trådede ledninger.
  • Dens mekaniske levetid er 500000 operasjoner.
  • Denne bryteren leveres med monteringsutstyr, en Santoprene gummipakning for enkel installasjon og en oljetett forsegling etter installasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-sertifikat (D-01496-M1)
  • Nema 12/13
  • IP65

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er noen punkter som bør merkes før installasjon av denne Rees 02510-101 soppstempel-trykknappen?

A.

  • Denne forklaringsplaten skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI B11.1-forskriftene og -standardene.
  • Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak kan føre til alvorlig skade på brukeren.

Q. Hva er denne Rees 02510-101 soppstempel-trykknappen laget av?

A. Denne Rees 02510-101 soppstempel-trykknappen har DuPont Delrin 100ST acetalstøpt konstruksjon med svartfarget tørr pulvermaling, laget av støpt sink for ekstra slagfasthet og jevnt utseende.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne Rees 02510-101 soppstempel-trykknappen?

A. Denne Rees 02510-101 soppstempel-trykknappen kan fungere i temperaturer fra 32 til 131 grader F (0 til 55 grader C). Den kan lagres ved temperaturer fra -40 til 185 grader C (-40 til 85 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDekksfargeSakDriftsstyrkeDriftstypeStørrelsetypenPris
REES 00222-002 Soppstempel, plast, rødgul | AX3KQN 00222-002-GulSopphode trykknapp4.3 lbØyeblikks--2 515 NOK
REES 00222-004 Soppstempel, plast, gulsvart | AX3KQP 00222-004-SvartSopphode trykknapp4.3 lbØyeblikks--2 515 NOK
REES 01307-012 Svampstempelbryter, metall, krom | AX3KRY 01307-012-SvartSopphode trykknapp9 lbØyeblikks--5 506 NOK
REES 01371-012 Soppstempelbryter, metall, krom, svart deksel | AX3KTB 01371-012-SvartSopphode trykknapp5.2 lbØyeblikks--3 115 NOK
REES 01371-112 Trykknapp, soppstempel, krom, svart | AX3KTC 01371-112-SvartSopphode trykknapp5.2 lbØyeblikks2.25 "-3 115 NOK
REES 01371-212 Trykknapp, soppstempel, krom, med skjold, svart | AX3KTD 01371-212-SvartSopphode trykknapp5.3 lbØyeblikks--3 291 NOK
REES 01371-312 Trykknapp, soppstempel, krom, med skjold, sink | AX3KTE 01371-312-Naturlig sinkSopphode trykknapp5.3 lbØyeblikks--3 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 02510-101 Mushroom Plunger Trykknapp, Fjærlås, Svart
3 665 NOK / enhet