SQUARE D NEMA magnetiske kontaktorer

Designet for å balansere endringer i elektriske frekvenser og sikre automatisk avstenging under strømsvikt

filtre

SQUARE D -

Nema magnetisk kontaktor

StilModellHøydeHandlingSpole voltHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VPris (eks. mva)
A8702SCO8V02S--------22 946NOK
B9991SDH1--------14 285NOK
C9991SEG8--------7 098NOK
D8502SBO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC122.0--6 836NOK
D8502SCO1V084.34 "Ikke reverserende208 VAC233.0--1 943NOK
D8502SAO12V034.34 "Ikke reverserende240 VAC---1.51.55 545NOK
D8502SAO11V024.34 "Ikke reverserende120 VAC1/311.0---
RFQ
D8502SCO2V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---7.57.59 091NOK
D8502SAO12V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---1.51.55 792NOK
D8502SCO2V064.34 "Ikke reverserende480 VAC---7.57.59 091NOK
D8502SBO2V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---337 770NOK
D8502SBO2V084.34 "Ikke reverserende208 VAC---337 770NOK
D8502SCO2V034.34 "Ikke reverserende220 til 240 VAC---7.57.59 091NOK
D8502SAO12V084.34 "Ikke reverserende208 VAC---1.51.5-
RFQ
D8502SCO2V084.34 "Ikke reverserende208 VAC---7.57.59 091NOK
D8502SCO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC233.0--8 135NOK
D8502SBO2V034.34 "Ikke reverserende240 VAC---337 770NOK
D8502SDO2V035.13 "Ikke reverserende240 VAC---101517 520NOK
D8502SDO2V02S5.13 "Ikke reverserende120 VAC---101517 520NOK
D8502SDO2V065.13 "Ikke reverserende480 VAC---101517 520NOK
D8502SDO2V085.13 "Ikke reverserende208 VAC---101517 520NOK
D8502SEO2V067.09 "Ikke reverserende480 VAC---253028 504NOK
D8502SEO2V02S7.09 "Ikke reverserende120 VAC---253028 504NOK
D8502SEO2V087.09 "Ikke reverserende208 VAC---253028 504NOK
D8502SEO2V037.09 "Ikke reverserende240 VAC---253028 504NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?