Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8502SCO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 27a | AF9JAU 2MNA2

SQUARE D 8502SCO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 27a

På lager
Vare: AF9JAU Modell: 8502SCO2V08Kryssreferanse: 2MNA2
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
9 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt208 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde4.22 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning27
Full Load Amps-induktiv27
Forsterkere med full belastning27
Høyde4.34 "
HP @ 3 fase - 208V7.5
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V10
Hz50/60
NEMA Størrelse1
Antall poler3
Bredde3.22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Ramme / serie / relékode: klasse 8502

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHandlingSpole voltHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ikke reverserende120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---1.51.55 792 NOK
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ikke reverserende110 til 120 VAC---338 097 NOK
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC122.0--6 836 NOK
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ikke reverserende110 til 120 VAC---7.57.510 079 NOK
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC233.0--8 135 NOK
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ikke reverserende120 VAC---7.57.59 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8502SCO2V08 Kontaktor Nema 208vac 3p 27a
9 091 NOK / enhet