Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD BYV11025A0VLI00 Butterfly Ventil PVC FPM 2.5 tommers spakelås | AH6TDF 36FN98

HAYWARD BYV11025A0VLI00 spjeldventil PVC FPM 2.5-tommers spaklås

På lager
Vare: AH6TDF Modell: BYV11025A0VLI00Kryssreferanse: 36FN98

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialPVC
Boltsirkel Dia.5.5 "
SamsvarASTM D1784 Celleklasse 12454
SkivematerialePVC
Håndtakstypespaken
Liner MaterialFPM
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull4
Rørstørrelse2.5 "
StilJuli
Temp. Område32 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)33.34
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.StilTemp. OmrådeSamsvarSkivematerialeHåndtakstypePris
HAYWARD BYV11020A0EG000 Butterflyventil PVC EPDM 2 tommers gir | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear13 615 NOK
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Butterfly Ventil PVC EPDM 2 Tommers Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear19 148 NOK
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Butterfly Valve PVC EPDM 2-tommers spak Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 642 NOK
HAYWARD BYV11020A0NG000 Butterfly Ventil PVC Nitrile 2 Tommers Gear | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear13 615 NOK
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Butterfly Valve PVC Nitrile 2 inch Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear18 332 NOK
HAYWARD BYV11020A0NL000 Butterfly Valve PVC Nitrile 2 Tommers Spak | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken5 419 NOK
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Butterfly Ventil PVC Nitrile 2 Tommers Spak Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYV11025A0VLI00 spjeldventil PVC FPM 2.5-tommers spaklås
15 851 NOK / enhet