SPEEDAIRE Nåleskalere

Brukes til å fjerne kvernvekter, gammel maling og rust fra metalloverflater i trange rom, hjørner og buede områder. Kan levere hastigheter opp til 4600 bpm. Tilbyr i lengder fra 12.5 til 18.125 tommer

filtre

SPEEDAIRE -

Nåle- og meiselskaleringssett, luftdrevet

Speedaire industrielle bruk rette nålskaleringssett brukes til å fjerne mølleskala, rust og gammel maling fra metalloverflater. De har inline-design som setter opp tønnen med verktøyhåndtaket for å gi et slankt, rett verktøy for å nå gjennom åpninger og inn i trange eller trange rom. Disse nåleskaleringssettene kommer med en avtakbar holder som kan byttes for å sikre en bunt med nåler eller en meisel. Velg fra en rekke av disse nåleskaleringssettene, tilgjengelig i 16.5 og 18 tommers lengder.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris (eks. mva)
A12V7323.65460010.016.5 "7 679NOK
B3AAH63.88440015.518 "6 741NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne nål- og meiselskalere

SPEEDAIRE luftdrevne nåle- og meiselskalere er pneumatiske verktøy, designet for å rense smuss, rust, maling og maling fra en overflate. Disse scalerne har inline-konstruksjon med en ergonomisk holdedesign, nyttig for å nå gjennom åpninger og inn i fordypninger eller trange rom. De er utstyrt med en avtakbar holder som kan erstattes med en bunt nåler eller en meisel og en tommelkontrollspak for enkelt å betjene scaler. Nålebunten er løst bundet for rengjøring, mens meisler hjelper til med å bryte gjennom tunge avleiringer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftdrevne nålene og scalerene, tilgjengelig i 4000 og 4400 BPM (slag per minutt) på Raptor Supplies.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris (eks. mva)
A3AAJ21.840007.212.5 "8 191NOK
B3AAH73.88440015.518 "3 734NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne nåleskalere

Speedaire pistolgrep nåleskalere er designet for å fjerne skitt, rust, maling og sveiseslagg fra metalloverflater. De har en utløserbryter som slår på verktøyet for å slå nålene mot overflater for å fjerne rust, maling og maling. Disse nåleskalerne består av løst pakkede stenger som beveger seg separat for å følge kurver og konturer. Velg fra en rekke av disse pistolgrepsnålene, tilgjengelig i lengdene 13.187 og 18.125 tommer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris (eks. mva)
A3AAH91.1534004.613.187 "4 580NOK
B12V7305.0250010.018.125 "3 903NOK
SPEEDAIRE -

Meiseskaler 1-17 / 32 tommers slag 16 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
3AAJ1AC8GWZ6 567 NOK
SPEEDAIRE -

Nålescaler 2-5 / 8 tommers slag 10.0 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
3AAH8AC8GWX1 274 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?