PRECISION BRAND Music Wire

Ideell for applikasjoner som involverer kontrollkoblinger, trådformer, armaturbinding, keramisk skjæring og fjærer. Laget av høykarbonstållegering og har høy strekkfasthet og tretthetsbestandighet

filtre

PRECISION BRAND -

Music Wire, stål

StilModellMaterialeMin. StrekkstyrkeTykkelsePris (eks. mva)
A21045Karbonstål 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm178NOK
A21018Karbonstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm279NOK
A21014Karbonstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm419NOK
A21037Karbonstållegering 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm196NOK
A21035Karbonstållegering 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm189NOK
A21033Karbonstållegering 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm226NOK
A21029Karbonstållegering 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm214NOK
A21022Karbonstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm243NOK
A21016Karbonstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm319NOK
A21055Karbonstållegering 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm187NOK
A21020Karbonstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm275NOK
A21041Karbonstållegering 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm190NOK
A21031Karbonstållegering 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm197NOK
A21026Karbonstållegering 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm252NOK
A21024Karbonstållegering 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm225NOK
A21012Karbonstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm628NOK
A21059Karbonstållegering 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm178NOK
A21039Karbonstållegering 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm194NOK
A21010Høy karbonstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm721NOK
PRECISION BRAND -

Musikkledninger

StilModellMaterialeMin. StrekkstyrkeTykkelseTykkelse ToleranseTotal lengdePris (eks. mva)
A21008C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21047C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.178NOK
A21049C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.185NOK
A21007C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.1 915NOK
A21009C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.888NOK
A21011C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.606NOK
A21043C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.190NOK
A21051C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.187NOK
B21063Karbonstållegering 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--169NOK
B21006Høy karbonstål 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--2 430NOK
A29062Type 302 Fjærherdet, Full Hard, Rustfritt Stål258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.1 169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?