STANLEY VIDMAR Modulære skuffeskap

Utstyrt med skillevegger og skillevegger for lagring og organisering av løsninger. Har aluminium/stålkonstruksjon, en maksimal kapasitet på 400 lb og maksimalt 15 rom. Tilgjengelig i sort, blå og mørkeblå farger

filtre

STANLEY VIDMAR -

Modulært skuffeskap

Stanley Vidmar modulære skuffeskap er designet for å lagre eller lagre elektronisk utstyr, maskindeler eller manualer og har sveiset stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish for å håndtere laster opp til 400 lb, når jevnt fordelt. Disse skapene har et låsesystem med én nøkkel som gir tyveribeskyttelse og justerbare skillevegger og skillevegger som letter ønsket tilpasning av lagringsplassen, i henhold til ønsket applikasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse modulære skuffeskapene, tilgjengelig i sort, grå og mørkeblå fargealternativer på Raptor Supplies.

StilModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris (eks. mva)
ASEP3214ALBK5Svart-27.75 "59 "30 "--24 808NOK
BSEP3214ALDB5Mørkeblå-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-24 808NOK
CSEP3214ALVG5Grå-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-24 808NOK
DSEP3203ALBK6Svart-27.75 "59 "30 "--31 043NOK
ESCU2066ALVG6Grå-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-28 866NOK
FSCU2066ALBK6Svart-27.75 "44 "30 "--28 866NOK
GSCU1910ALBK6Svart-27.75 "37 "30 "--28 111NOK
HSEP3203ALVG6Grå-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-31 043NOK
ISCU1910ALVG6Grå-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-28 111NOK
JSCU1910ALDB6Mørkeblå-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-28 111NOK
KSCU2066ALDB6Mørkeblå-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-28 866NOK
LSEP3203ALDB6Mørkeblå-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-31 043NOK
MRP3545ALDB7Mørkeblå-27.75 "59 "45 "5-3 / 8 ", 7"-59 400NOK
NRP2102ALDB7Mørkeblå-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-32 243NOK
ORP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--73 813NOK
PRP2102ALVG7Grå-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-32 243NOK
QRP3545ALVG7Grå-27.75 "59 "45 "--59 400NOK
RRP3543ALVG7Grå-27.75 "59 "60 "--73 813NOK
SRP3543ALDB7Mørkeblå-27.75 "59 "60 "5-3 / 8 ", 7"-73 813NOK
TRP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--59 400NOK
URP2102ALBK7Svart-27.75 "44 "30 "--32 243NOK
VSEP3163ALBK8Svart-27.75 "59 "30 "--37 148NOK
WSCU1904ALBK8Svart-27.75 "37 "30 "--32 229NOK
XSCU1904ALVG8Grå-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-32 229NOK
YSCU1904ALDB8Mørkeblå-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-32 229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?