TACO Blanding av ventiler

filtre

TACO -

Blandeventil, smidd messing

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A5122-C21 til 14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 120 grader F1 663NOK
B5123-C21 til 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 120 grader F1 745NOK
C5002-C31 til 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 176 grader F1 510NOK
D5004-C31 til 20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F2 012NOK
C5003-C31 til 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F1 726NOK
E5003-C3-G1 til 20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F2 135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?