TWECO MIG Gun forbruksvarer

filtre

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A1420114115 ft.250NOK
A14401146116-25425NOK
A14401141116 = 15245NOK
A142011403035-15251NOK
A144011403545-15277NOK
TWECO -

Sveisedyse

StilModellBoreBore Dia.tilkobling stilStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2137F9.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Selvisolert spissflush284NOK
B123010109.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Selvisolert kort stopp282NOK
B122013369.5 mm3 / 8 "gjenget0.375Konisk160NOK
B1210134112.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert183NOK
C225012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert spissflush210NOK
DHD225012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Heavy Duty348NOK
E2150F12.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert spissflush203NOK
F1240158012.7 mm1 / 2 "gjenget0.5standard256NOK
B1240155512.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Skli på104NOK
B1220134112.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Skli på103NOK
B1220134612.7 mm1 / 2 "Sklijusterbar0.5Slip-On Short Stop107NOK
B1230101112.7 mm1 / 2 "gjenget0.5Selvisolert319NOK
B1240155615.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Skli på110NOK
B1220134215.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Skli på105NOK
B1210134215.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard180NOK
B1230103515.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Konisk selvisolert317NOK
B1230122115.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Kraftig selvisolert406NOK
B1230101215.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Selvisolert319NOK
B1240156115.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Slip-On Short Stop97NOK
G1250144015.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard520NOK
F1240158115.9 mm5 / 8 "gjenget0.625standard242NOK
B1210134315.9 mm5 / 8 "gjenget0.625Konisk selvisolert kort stopp216NOK
B1240157215.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Heavy-Duty Eliminator189NOK
B1240157015.9 mm5 / 8 "Sklijusterbar0.625Kraftig 1/8 "innfelt tips190NOK
F1240158219.1 mm3 / 4 "gjenget0.075standard256NOK
TWECO -

Sveisegassdiffusor

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A152011413/8 "-24384NOK
A152011403/8 "-24392NOK
B154011453/8 "-24211NOK
A155011407/16 "-20380NOK
A154011469/16 "-18817NOK
C15001140M6 x 1276NOK
A15101140M10 x 1.25218NOK
TWECO -

Sveisedyseisolator

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A13201125MessingStandard Slip Isolator147NOK
B13401126Kobber / Polyester / MessingKurs gjenget dyseisolator316NOK
C13501425Kobber / Polyester / MessingKurs gjenget dyseisolator605NOK
D13401127Kobber / Polyester / MessingFin gjenget dyseisolator632NOK
E13401125polyesterStandard Slip Isolator156NOK
TWECO -

Tips for sveisekontakt

StilModellStørrelsetypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A114013461/4 "-28Konisk1 / 16 "464NOK
B114011711/4 "-28standard1 / 16 "327NOK
A114013441/4 "-28Konisk0.045 "464NOK
A114013451/4 "-28Konisk0.052 "447NOK
A114013421/4 "-28Konisk0.035 "478NOK
B114012481/4 "-28Heavy Duty3 / 64 "394NOK
B114012461/4 "-28Heavy Duty1 / 16 "409NOK
B114012451/4 "-28Heavy Duty0.052 "409NOK
B114012441/4 "-28Heavy Duty0.045 "409NOK
B114012421/4 "-28Heavy Duty0.035 "431NOK
B114011721/4 "-28standard3 / 64 "345NOK
A114013411/4 "-28Konisk0.03 "463NOK
B114011701/4 "-28standard0.052 "307NOK
B114011671/4 "-28standard0.035 "365NOK
B114011661/4 "-28standard0.03 "358NOK
B114011691/4 "-28standard0.045 "366NOK
B115012685/16 "-24Heavy Duty1 / 16 "1 199NOK
B115012385/16 "-24Heavy Duty3 / 32 "1 050NOK
B115012325/16 "-24Heavy Duty0.045 "1 050NOK
B115012345/16 "-24Heavy Duty1 / 16 "903NOK
B11101142M6 x 1standard0.035 "365NOK
B11101144M6 x 1standard0.045 "327NOK
B11101140M6 x 1standard0.023 "376NOK
B11101244M6 x 1Heavy Duty0.045 "409NOK
B11101141M6 x 1standard0.03 "337NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?