MIDWEST SNIPS Metal Cutting Snips Plateverktøy

filtre

MIDWEST SNIPS -

Luftfartsnips

Midwest-luftfartklipp er håndverktøy som brukes til kutting av metallplater og andre tøffe baner, samt for å lage intrikate kutt eller presise kurver. Glide-Tech smidde kniver med en sammensatt kappemekanisme og optimal åpning av håndbredden til disse knipsene hjelper deg med å multiplisere håndkraften til kuttekraft 8 ganger. De er videre integrert med en dobbel over-vind design håndtak returfjær og er tilgjengelig i blå, rød, grønn og gul håndtak farger på Raptor Supplies.

StilModellSkjærehandlingSkjære lengdeHåndtere fargeMaterialeMetallmålerTotal lengdeVerktøylengdePris (eks. mva)
AMWT-6900LVenstre / rett1.25 "RødStål24 mild8.75 "9"518NOK
BMWT-6510LVenstre / rett1.25 "RødStål18 mild9.75 "10 "463NOK
CMWT-SS6510LVenstre / rett1.25 "RødRustfritt stål18 mild9.75 "10 "736NOK
DMWT-6716LVenstre / rett1.25 "RødStål18 mild10 "10 "429NOK
EMWT-6716RHøyre / rett1.25 "GrønnStål18 mild10 "10 "426NOK
FMWT-6510RHøyre / rett1.25 "GrønnStål18 mild9.75 "10 "474NOK
GMWT-SS6510RHøyre / rett1.25 "GrønnRustfritt stål18 mild9.75 "10 "743NOK
HMWT-6900RHøyre / rett1.25 "GrønnStål24 mild8.75 "9"518NOK
IMWT-6716BRett7 / 8 "BlåStål16 mild9"9"421NOK
JMWT-P1Rett1"BlåStål24 mild9.5 "10 "951NOK
KMWT-6716ARett3"BlåStål20 mild12 "12 "517NOK
LMWT-6516Rett2.375 "BlåStål20 mild10.5 "11 "526NOK
MMWT-6716SRett1.375 "GulStål18 mild10 "10 "432NOK
MIDWEST SNIPS -

Tinners Snips Straight 16 inch

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-167BAH4HCM1 123 NOK
MIDWEST SNIPS -

Snap Lock Punch HVAC 3/8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-L1AH4HCL1 037 NOK
MIDWEST SNIPS -

Notcher 31 grader 1 tommers lengde stål

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-N1AH4HCK1 278 NOK
MIDWEST SNIPS -

Duckbill klipper rett 7-3 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-657NAH4HCJ356NOK
MIDWEST SNIPS -

Håndsømmesett rett rett

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-S36AH4HCH1 023 NOK
MIDWEST SNIPS -

Sammenleggbart verktøy Dobbeltsidig rett

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-F1AH4HCG416NOK
MIDWEST SNIPS -

Crimper 5 Blade 1-9 / 16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-C5AH4HCF545NOK
MIDWEST SNIPS -

Aviation Snip Set Offset 1-1 / 2 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
MWT-6510CAH4HBP878NOK
MIDWEST SNIPS -

Håndsømmesett Offset 3 og 6 tommers blader

ModellSakPris (eks. mva)
MW-SO36AH2LQM1 147 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?