Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 tommers lengde | AH4HCL 34RF94

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH4HCL Modell: MWT-L1Kryssreferanse: 34RF94
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Punch
Skjære lengde1 / 4 "
Skjærebredde3 / 8 "
Håndtere fargeBlå
Håndtak Designergonomisk
Kjevedybde1 / 4 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Metallmåler24
Total lengde9"
SikkerhetslåsJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3084
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC 3/8 tommers lengde
1 037 NOK / enhet