SCOTCH Maskeringsbånd

filtre

SCOTCH -

Masking Tape

StilModellBreddeAdhesjonsstyrkeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A2060-1A1"34 oz./inGrønn60yd.CrepepapirOpptil 200 grader F.24 pund / tommer15mil.3 538NOK
B2261"40 oz./inSvart60yd.Polyetylen / kreppapir250 Grader F33 pund / tommer9.8mil.72 477NOK
C2060-1.5A1.5 "34 oz./inGrønn60yd.CrepepapirOpptil 200 grader F.24 pund / tommer15mil.3 543NOK
D2321 / 4 "37 oz./inNaturlig55mGlatt crepe papirOpptil 250 grader F.27 pund / tommer6.3mil.22 491NOK
E2060-2A2"34 oz./inGrønn60yd.CrepepapirOpptil 200 grader F.24 pund / tommer15mil.4 330NOK
F2262"40 oz./inSvart60yd.Polyetylen / kreppapir250 Grader F33 pund / tommer9.8mil.97 215NOK
G2263 / 4 "40 oz./inSvart60yd.Polyetylen / kreppapir250 Grader F33 pund / tommer9.8mil.89 386NOK
H251048mm46 oz./inSvart55mCrepepapirOpptil 150 grader F.25 pund / tommer5.3mil.8 358NOK
SCOTCH -

Maskebånd av fin linje

StilModellBreddeAdhesjonsstyrkeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A4737T1"10.5 oz./inGjennomsiktig blå36yd.VinylOpptil 300 grader F.16 pund / tommer5.4mil.22 705NOK
B4737T1 / 2 "10.5 oz./inGjennomsiktig blå36yd.VinylOpptil 300 grader F.16 pund / tommer5.4mil.42 478NOK
C2183"37 oz./inGrønn60yd.polyetylenOpptil 250 grader F.13 pund / tommer5mil.32 150NOK
D4737T3 / 4 "10.5 oz./inGjennomsiktig blå36yd.VinylOpptil 300 grader F.16 pund / tommer5.4mil.36 890NOK
SCOTCH -

Masking Tape

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A2090-48A-CP55m48mm1 231NOK
B2090-24A-CP55m24mm1 044NOK
C2090-36A60yd.36mm202NOK
D2090-24A60yd.24mm99NOK
SCOTCH -

Malere maskeringstape, gummitapelim, 1/4 x 36 yd., blå

ModellSakPris (eks. mva)
4737SCD2KEV594NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?