WESCO Manuelle stroppforseglere og strammere

Stroppestrammere og forseglere ideelle for å feste og stramme stropper eller bånd rundt gjenstander som esker, paller og bunter i frakt-, lagrings- og logistikkindustrien. Tilgjengelig i stål- og plastvarianter.

filtre

WESCO -

Stålbåndverktøy

Wesco stålbåndverktøy er designet for å feste bunter og pakker med stålbånd. Strammere er ideelle med stålstropper med bredder fra 3/8 til 3/4 tommer, mens forseglere fester stroppene ved å påføre trykk i endene ved hjelp av en spak. Velg mellom et bredt utvalg av disse stålbåndforseglerne, tilgjengelig i 3/8, 1/2 og 3/4 tommers stroppbredder på Raptor Supplies.

StilModellFor stroppebreddeSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2720241 / 2 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "907NOK
A2720253 / 4 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "896NOK
B2720113/8 til 3/4 "Strapping Strapping Strammer3.5 "15.5 "4"1 826NOK
A2720233 / 8 "Stålbåndforsegling1.75 "13.5 "6.25 "922NOK
WESCO -

Poly Strapping Verktøy

Poly stroppeverktøy fra Wesco er ideelle for å stramme og tette stropper av poly og plast. Et bredt utvalg av strammerverktøy som er i stand til å stramme og skjære 0.375 til 0.75 tommer brede stropper, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellFor stroppebreddeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A2720091 / 2 "1.5 "17 "621NOK
B2720083/8 til 3/4 "3"10.75 "1 207NOK
A2720105 / 8 "1.5 "17 "642NOK
WESCO -

Strammer / crimper, 3/8 "Til 3/4" størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
272022AG7KGN2 228 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?