SCHNEIDER ELECTRIC Manuelle motorbrytere og startere

filtre

Schneider Electric manuelle motorstartere bytter strøm til en motor mens de beskytter den mot feil. De er nyttige i produksjon, landbruk, gruvedrift og konstruksjonsapplikasjoner.
SCHNEIDER ELECTRIC -

Manuelle motorbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AVZ18Forlengelsessett784NOK
AVZ31Forlengelsessett802NOK
BGV2RT08Manuell motorbryter3 343NOK
CGP2E14Manuell motorbryter1 135NOK
DGV3P32Manuell motorbryter7 931NOK
EGP2E06Manuell motorbryter1 056NOK
BGV2RT10Manuell motorbryter3 231NOK
FGP2E07Manuell motorbryter1 056NOK
GGP2E10Manuell motorbryter1 056NOK
HGV2MP04Manuell motorbryter913NOK
HGV2MP01Manuell motorbryter554NOK
IGP2E22Manuell motorbryter1 350NOK
JGP2E32Manuell motorbryter1 702NOK
BGV1G02Manuell motorbryter247NOK
KGV2E01Manuell motorbryter201NOK
BGV2RT07Manuell motorbryter3 423NOK
BGP2E04Manuell motorbryter1 056NOK
LGP2E20Manuell motorbryter1 135NOK
BGV2G254Manuell motorbryter385NOK
HGV2MP03Manuell motorbryter497NOK
BGV3P18Manuell motorbryter6 382NOK
MGV1L3Manuell motorbryter2 340NOK
NGV2ME163Manuell motorbryter3 970NOK
OGP2E02Manuell motorbryter1 056NOK
BGVAS116Manuell motorbryter1 347NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Manuelle motorstartere

StilModellHP @ 3 fase - 575VForsterker ACDybdeInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPilot lysBreddeHøydeHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
AGV2ME01-48 til 653.03 "0.1 til 0.16AJa1.75 "3.5 "-2 788NOK
BGV2P02--3.83 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-4 249NOK
CGV2ME03-0.25 til 0.402.6 "0.25 til 0.4AJa1.75 "3.5 "-2 768NOK
AGV2ME04-0.40 til 0.632.6 "0.4 til 0.63ANei1.75 "3.5 "-2 996NOK
BGV2P04--3.83 "0.4 til 0.63AJa1.75 "3.5 "-4 535NOK
BGV2P03-15 til 253.83 "0.25 til 0.4ANei1.75 "3.5 "-4 123NOK
AGV2ME02-60 til 1003.03 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-2 714NOK
BGV2P01--3.83 "0.1 til 0.16ANei1.75 "3.5 "-4 143NOK
AGV2ME0611 til 1.62.6 "1 til 1.6ANei1.75 "3.5 "-3 387NOK
BGV2P061-3.83 "1 til 1.6AJa1.75 "3.5 "-4 036NOK
BGV2P071.5-3.83 "1.6 til 2.5AJa1.75 "3.5 "-3 731NOK
AGV2ME071.51.6 til 2.52.6 "1.6 til 2.5AJa1.75 "3.5 "-3 133NOK
BGV2P051/2-3.83 "0.63 til 1ANei1.75 "3.5 "-4 244NOK
AGV2ME051/20.63 til 1.002.6 "0.63 til 1AJa1.75 "3.5 "-3 300NOK
BGV2P083-3.83 "2.5 til 4AJa1.75 "3.5 "1/83 742NOK
AGV2ME0832.5 til 42.6 "2.5 til 4ANei1.75 "3.5 "1/83 202NOK
AGV2ME1054 til 6.32.6 "4 til 6.3ANei1.75 "3.5 "1/43 154NOK
BGV2P105-3.83 "4 til 6.3AJa1.75 "3.5 "1/43 738NOK
BGV2P147.5-3.83 "6 til 10AJa1.75 "3.5 "1/24 403NOK
AGV2ME147.56 til 102.6 "6 til 10ANei1.75 "3.5 "1/23 295NOK
AGV2ME201013 til 182.6 "13 til 18ANei1.75 "3.5 "14 190NOK
BGV2P1610-3.83 "9 til 14AJa1.75 "3.5 "3/44 891NOK
DGV3P13109 til 134.4 "9 til 13ANei2.4 "4.7 "17 592NOK
AGV2ME16109 til 142.6 "9 til 14ANei1.75 "3.5 "3/44 003NOK
BGV2P2015-3.83 "13 til 18AJa1.75 "3.5 "14 888NOK

Egenskaper

  • Schneider manuelle motorstartere hindrer motoren i å trekke en stor mengde startstrøm.
  • De sikrer jevn start ved å kontrollere dreiemomentet for langsom akselerasjon, og reduserer dermed rykk.
  • Disse startere unngår kortslutnings- og overbelastningsproblemer.
  • De slår av motoren automatisk når strømkilden slås av.

Arbeidsmekanisme

  • Schneider motorstartere består av to enheter: en entreprenør og et overbelastningsrelé.
  • Entreprenøren fullfører kretsen til motoren, og overbelastningsreléet holder styr på hvor mye strøm motoren bruker.
  • Overbelastningsbeskyttelsesmekanismen deres regulerer den maksimale belastningen motoren trygt kan tåle.
  • Når motoren overskrider sin maksimale kapasitet, åpner disse starterne motorstartkontrollkretsen og slår av motoren.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en manuell motorstarter og en automatisk motorstarter?

En manuell motorstarter krever manuell inngripen for å starte og stoppe motoren, mens en automatisk motorstarter kan starte og stoppe motoren automatisk basert på forhåndsinnstilte forhold eller styresignaler.

Kan jeg automatisere manuelle Schneider-motorstartere?

Ja, du kan integrere disse motorstarterne med programmerbare logiske kontroller (PLS) eller andre kontrollenheter for automatisert drift og fjernovervåking.

Hva er forskjellen mellom en motorstarter og en motorkontaktor?

En motorstarter inkluderer en motorkontaktor som en av komponentene. Motorkontaktoren er ansvarlig for å åpne og lukke den elektriske kretsen for å starte eller stoppe motoren, mens starteren også inkluderer overbelastningsbeskyttelse og kontrollkomponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?