Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 motorkretsbeskytter, 3-polet, 13-18 A | AH9JVN 3CY91

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 motorkretsbeskytter, 3-polet, 13-18 A

På lager
Vare: AH9JVN Modell: GV2ME20Kryssreferanse: 3CY91

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC13 til 18
Dybde2.6 "
Høyde3.5 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 208V5
HP @ 3-fase - 460-575V10
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V10
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler3
operatørPush Button
Innstilling for overbelastningsreléforsterker13 til 18A
Pilot lysNei
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.3
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)4.8
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Manuell motorstartknapp inkludert en manuell frakoblingsfunksjon, klasse 10 termisk overbelastningsrelé og en øyeblikkelig magnetisk utløsningsmekanisme for beskyttelse mot forbigående strømstøt
    • Kan levere opptil 100000 XNUMX sykluser og perfekt for installasjon i trange rom
    • Skrue- og klipsfiksingskonfigurasjoner reduserer nedetid på installasjonen
    • Fingersikre terminaler oppfyller IP20- og IEC 60529-standardene

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VForsterker ACDybdeInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPilot lysBreddeHøydeHP @ 1 fase - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Manuell motorstartknapp 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 til 653.03 "0.1 til 0.16AJa1.75 "3.5 "-998NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Manuell motorstartknapp 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 til 1003.03 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-998NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuell motorstartknapp 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 til 323.03 "24 til 32ANei1.75 "3.5 "21 457 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Manuell motorstartknapp 0.1 til 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 til 0.16ANei1.75 "3.5 "-3 148 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Manuell motorstartknapp 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-3 197 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Manuell motorstartknapp 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 til 253.83 "0.25 til 0.4ANei1.75 "3.5 "-3 166 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Manuell motorstartknapp 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 til 0.63AJa1.75 "3.5 "-3 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 motorkretsbeskytter, 3-polet, 13-18 A
1 047 NOK / enhet