GENERAL ELECTRIC Manuelle motorbrytere og startere

Designet for beskyttelse mot overbelastning og forenkling av / på-operasjoner i små 1-fase, 3-fase eller DC-motorer til en pumpe, vifte, lite maskinverktøy og transportør. Tilbys i 1, 2 og 3 polede konfigurasjoner

filtre

GENERAL ELECTRIC -

Slå på manuell motorstarter

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeMaks. SpenningAntall polerPilot lysBreddePris (eks. mva)
ACR101Y2.31 "Åpen3.81 "230 VAC1Nei1.7 "1 085NOK
BCR101H2.31 "Åpen3.81 "277 VAC2Nei1.7 "1 285NOK
CCR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Nei2.28 "1 327NOK
DCR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ja2.28 "2 433NOK
CCR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Nei2.28 "1 482NOK
DCR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Ja2.28 "2 307NOK
GENERAL ELECTRIC -

Manuell motorstarter Nema 600vac 3p M-0

ModellSakPris (eks. mva)
CR1062R3AAP2000AE7UYP4 542 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?