Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuell motorstarter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuell motorstarter Nema 16a 230vdc 1p

På lager
Vare: AC9QAX Modell: CR101YKryssref: 3HYJ9
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
1 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC16
Dybde2.31 "
VedleggstypeÅpen
Høyde3.81 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V1
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1/4
Maks. Spenning230 VAC
Antall poler1
operatørVeksle
Pilot lysNei
StarttypeNEMA-stil
Bredde1.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall nødvendige temperaturer (1)
    • Spesielle funksjoner: Enhet, overbelastningsvarmer

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeMaks. SpenningAntall polerPilot lysBreddePris
GENERAL ELECTRIC CR101H Manuell motorstarter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "Åpen3.81 "277 VAC2Nei1.7 "1 366 NOK
GENERAL ELECTRIC CR101H1 Manuell motorstarter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Nei2.28 "1 593 NOK
GENERELT ELECTRIC CR101H11 Manuell motorstarter Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Ja2.28 "2 555 NOK
GENERAL ELECTRIC CR101Y1 Manuell Motorstarter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Nei2.28 "1 098 NOK
GENERAL ELECTRIC CR101Y11 Manuell motorstarter Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Ja2.28 "1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101Y Manuell motorstarter Nema 16a 230vdc 1p
1 154 NOK / enhet