GEORG FISCHER Manuelle membranventiler

Korrosjonsfrie membranventiler med låsbart håndtak, tofarget indikator og selvjusterende endebryter. Kan passe til rørstørrelser fra 1/2 til 2 tommer og tåler trykk opp til 10 bar

filtre

GEORG FISCHER -

Membranventiler

StilModellVolumkoeffisientMembranmaterialeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "2 263NOK
A16151463233EPDM-støtte5 39 / 64 "1 / 2 "3 708NOK
A16151463372EPDM-støtte6.5 "3 / 4 "3 933NOK
A16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "2 497NOK
A161514614127EPDM7 3 / 64 "1"3 198NOK
A161514634127EPDM-støtte7 3 / 64 "1"5 762NOK
A161514636334EPDM-støtte9 1 / 16 "1.5 "7 866NOK
A161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "5 037NOK
A161514617457EPDM10 35 / 64 "2"5 782NOK
A161514637457EPDM-støtte10 35 / 64 "2"9 601NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?