Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 161514637 Membranventil 2-veis 2 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HYB 33Z909

GEORG FISCHER 161514637 Membranventil 2-veis 2 tommers sokkel/gjenget

På lager
Vare: AC6HYB Modell: 161514637Kryssreferanse: 33Z909
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
9 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranventil
Body MaterialPVC
Volumkoeffisient457
TilkoblingStikkontakt x Stikkontakt
MembranmaterialeEPDM-støtte
Væsketemp. Område0 grader til 140 grader F
Lengde10 35 / 64 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeEPDM
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientMembranmaterialeLengdeRørstørrelsePris
GEORG FISCHER 161514612 Membranventil 2-veis 1/2 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "2 263 NOK
GEORG FISCHER 161514613 Membranventil 2-veis 3/4 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "2 497 NOK
GEORG FISCHER 161514614 Membranventil 2-veis 1 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"3 198 NOK
GEORG FISCHER 161514616 Membranventil 2-veis 1-1/2 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "5 037 NOK
GEORG FISCHER 161514617 Membranventil 2-veis 2 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXW 33Z904 161514617457EPDM10 35 / 64 "2"5 782 NOK
GEORG FISCHER 161514632 Membranventil 2-veis 1/2 tomme stikkontakt/gjenget | AC6HXX 33Z905 16151463233EPDM-støtte5 39 / 64 "1 / 2 "3 708 NOK
GEORG FISCHER 161514633 Membranventil 2-veis 3/4 tommers stikkontakt/gjenget | AC6HXY 33Z906 16151463372EPDM-støtte6.5 "3 / 4 "3 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161514637 Membranventil 2-veis 2 tommers sokkel/gjenget
9 601 NOK / enhet