GARLAND MFG Mallets Dead Blow Hammers

Designed to absorb tremors that occur during hammer strikes. Feature self-healing properties for resistance against abrasion, cuts & dents and hot-cast polyurethane construction for additional elasticity. Available in head lengths ranging between 3.375 and 4.5 inches

filtre

GARLAND MFG -

Vektet Rawhide Mallets

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A110081.5 "3"81 326NOK
A110071.25 "2.5 "71 187NOK
A110091.75 "3.375 "91 506NOK
A110102"3.5 "102 016NOK
A110112.75 "4.25 "113 325NOK
GARLAND MFG -

Dødslagshammer

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A400011.5 "3.5 "1"904NOK
A400001.25 "3.375 "0511NOK
A400022"4"2"946NOK
A400052.5 "5.5 "5"1 655NOK
A400032.25 "4.5 "3"1 156NOK
A400042.375 "5"4mm1 445NOK
A400063.5 "8"6XL-sleke3 850NOK
GARLAND MFG -

Rawhide Mallets

Garland Manufacturing leverer råhudkaletter av høy kvalitet som brukes til å gi et forsiktig slag for å drive dybler / meisler og slå trebiter sammen i tømmer- og støperiapplikasjoner. Disse robuste og holdbare hamrene er laget av førsteklasses vannbøffel råhud og er ideelle for brede overflater. Garland rawhide mallets er laget i henhold til OSHA-standarder og er tilgjengelige i et bredt spekter av ansiktsdiametere, hodelengder og størrelser.

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1100012"0465NOK
A110021.5 "3"2"612NOK
A110011.25 "2.5 "1"521NOK
A110031.75 "3.375 "3"780NOK
A110042"3.5 "4mm893NOK
A110062.75 "4.75 "61 727NOK
A110052.75 "4.25 "5"1 586NOK
GARLAND MFG -

Hammere med fast hode

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A410021.5 "4.25 "2"1 498NOK
A410011.25 "3.625 "1"1 271NOK
A410031.75 "4.875 "3"1 785NOK
A410042"5.25 "4mm2 071NOK
A410052.75 "5.625 "5"3 222NOK
GARLAND MFG -

Bossing Mallets

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A150082"6.5 "81 053NOK
A150092.5 "6.75 "91 168NOK
A150103"8"101 403NOK
GARLAND MFG -

Elastomer klubber

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A170042"3.5 "4mm1 807NOK
A170052.5 "4.75 "5"2 157NOK
A170062.75 "4.25 "62 302NOK
GARLAND MFG -

Hammer ansikt

StilModellDiameterStørrelsePris (eks. mva)
A210001"0292NOK
A210021.5 "2"408NOK
B230021.5 "2"607NOK
C240021.5 "2"442NOK
D260021.5 "2"1 300NOK
D260011.25 "1"1 216NOK
C240011.25 "1"389NOK
B230011.25 "1"534NOK
A210011.25 "1"349NOK
B230031.75 "3"836NOK
A210031.75 "3"578NOK
D260031.75 "3"2 342NOK
C240031.75 "3"610NOK
A210042"4mm694NOK
D260042"4mm3 062NOK
B230042"4mm1 233NOK
C240042"4mm715NOK
A210052.75 "5"1 271NOK
D260052.75 "5"4 494NOK
C240052.75 "5"1 321NOK
B230052.75 "5"1 815NOK
GARLAND MFG -

Plastkjøp

Garland plastklubber er designet for å arbeide med smykker og lærstykker i produksjon og smedeapplikasjoner. Disse kjøpesentrene har et ikke-porøst Gar-Dur ultrahøy molekylvekt plasthode for enkel rengjøring og eliminering og et lett trehåndtak for maksimalt grep, kontroll og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse kjøpesentrene, tilgjengelig i størrelser fra 1 til 7 Raptor Supplies.

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A150021.5 "3.5 "2"389NOK
A150011.25 "3"1"334NOK
A150031.75 "3.875 "3"442NOK
A150052.5 "4.875 "5"664NOK
A150062.75 "5"6771NOK
A150042.125 "4.5 "4mm553NOK
A150073"6"7882NOK
GARLAND MFG -

Utskiftningshåndtak

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A510008"0231NOK
B510019.25 "1"231NOK
B5100210 "2"240NOK
B5400110.75 "1"309NOK
A5400211 "2"309NOK
B5300111 "1"261NOK
C5400312 "3"309NOK
B5100312 "3"240NOK
B5100412 "4mm240NOK
B5300212.5 "2"261NOK
B5300312.75 "3"261NOK
B5400413.5 "4mm349NOK
B5100514 "5"261NOK
B5300414 "4mm261NOK
B5100614 "6261NOK
B5300514 "5"309NOK
B5400514 "5"610NOK
A5336536 "36 "hdl for nr. 5824NOK
A5436536 "36 "hdl for nr. 51 126NOK
GARLAND MFG -

Tre Mallets

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A120032.5 "5.5 "3"925NOK
A120022.25 "5"2"868NOK
A120042.75 "6"4mm1 116NOK
A120053"6"5"1 172NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?