GENERAL ELECTRIC Magnetstartere med termisk overbelastning

Utstyrt med en kontaktor og et elektromagnetisk overbelastningsrelé for å beskytte dyre motorer mot motoroverbelastningsforhold. Kan håndtere strømforsyninger med en strømstyrke på mellom 9 og 270 A. Tilgjengelig med spenningsverdier på 120, 240 og 480 VAC

filtre

GENERAL ELECTRIC -

115 til 120VAC, magnetisk motorstarter, NEMA, 3-polet

StilModellHP @ 3 fase - 208VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
ACR306A1021.5Ikke reverserende91.5-2-24 918NOK
ACR306A0021.5Ikke reverserende91.51.52224 611NOK
ACR306B1023Ikke reverserende18335556 105NOK
BCR309B1023Reversering183355513 737NOK
CCR306B0023Ikke reverserende18335555 743NOK
CCR306C0027.5Ikke reverserende277.57.51010106 593NOK
ACR306C1027.5Ikke reverserende277.57.51010106 953NOK
BCR309C1027.5Reversering277.57.510101017 315NOK
ACR309C102AKA7.5Reversering277.57.510101021 029NOK
ACR306D10210Ikke reverserende45151525252513 737NOK
DCR306D00210Ikke reverserende45151525252512 003NOK
ACR306E10225Ikke reverserende90303050505022 895NOK
ECR306E00225Ikke reverserende90303050505019 371NOK
ECR306F00240Ikke reverserende135505010010010044 301NOK
ACR306F10240Ikke reverserende13550-100-10051 726NOK
ACR306G10275Ikke reverserende270100-200-200133 959NOK
GENERAL ELECTRIC -

460 til 480VAC, magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 3 fase - 208VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
ACR306A1041.5Ikke reverserende91.51.52224 918NOK
BCR306A0041.5Ikke reverserende91.51.52224 611NOK
CCR309B1043Reversering183355513 737NOK
DCR306B1043Ikke reverserende18335556 105NOK
ECR306B0043Ikke reverserende18335555 743NOK
DCR306C1047.5Ikke reverserende277.57.51010106 953NOK
FCR306C0047.5Ikke reverserende277.57.51010106 593NOK
CCR309C104AKA7.5Reversering277.57.510101021 029NOK
CCR309C1047.5Reversering277.57.510101017 315NOK
DCR306D10410Ikke reverserende45151525252513 737NOK
GCR306D00410Ikke reverserende45151525252512 003NOK
HCR306E00425Ikke reverserende90303050505019 371NOK
ICR306E10425Ikke reverserende90303050505022 895NOK
HCR306F00440Ikke reverserende135505010010010044 301NOK
DCR306F10440Ikke reverserende135505010010010051 726NOK
DCR306G10475Ikke reverserende270100100200200200133 959NOK
StilModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddePris (eks. mva)
ACR309B1033184.59 "55504.94 "13 737NOK
ACR309C103AKA7.5273.94 "10101018.88 "21 029NOK
ACR309C1037.5274.59 "10101014.94 "17 315NOK
GENERAL ELECTRIC -

CR306-serien, forretter, AC, ikke reverserende

StilModellHP @ 3 fase - 230VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelsePris (eks. mva)
ACR306A0031.593.94 "1.5222004 611NOK
BCR306A1031.594.63 "1.5222004 918NOK
CCR306B0033183.94 "355505 743NOK
DCR306B1033184.63 "355506 105NOK
DCR306C1037.5274.63 "7.510101016 953NOK
ECR306C0037.5273.94 "7.510101016 593NOK
DCR306D10315456.13 "-25-25213 737NOK
FCR306D00315455.5 "15252525212 003NOK
GCR306E10330907.31 "30505050322 895NOK
HCR306E00330906.500 "30505050319 371NOK
DCR306F003501356.500 "50100100100444 301NOK
BCR306F103501357.31 "50100100100451 726NOK
DCR306G10310027011 "1002002002005133 959NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?