GENERAL ELECTRIC Magnetstartere med elektronisk overbelastning

Ideell for å starte og stoppe pumper, vifter, motorsager, blåsere og transportører. Sørg for elektrisk strømforsyning til motorene og komponentene i transportbåndsystemet for presis kontroll. Tilbys i strømstyrke fra 6.5 ​​til 130 A

filtre

GENERAL ELECTRIC -

NEMA stil magnetisk motorstarter, ikke reverserende

StilModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
ACR306C10400XAAAAG7.56.5 til 13.5480 VAC7.51.51010106 744NOK
BCR306C10200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 744NOK
ACR306C00300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 384NOK
CCR306C10300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 744NOK
ACR306C00400XAAAAG7.56.5 til 13.5480 VAC7.51.51010106 384NOK
BCR306C00200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 384NOK
BCR306D00200XAAAAJ1025 til 50120 VAC15152525-11 080NOK
DCR306D00400XAAAAJ1025 til 50480 VAC151525252511 080NOK
DCR306D00300XAAAAJ1025 til 50240 VAC151525252511 080NOK
ECR306E00300XAAAAL2535 til 70240 VAC303050505019 254NOK
ECR306E00400XAAAAL2535 til 70480 VAC303050505017 965NOK
BCR306E00200XAAAAL2535 til 70120 VAC30305050-16 364NOK
BCR306F00300XAAAAM40135240 VAC505010010010039 260NOK
BCR306F00400XAAAAM40135480 VAC505010010010027 187NOK
BCR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-39 260NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?