ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Maskinbolter

Maskinbolter fester to gjenstander sammen. Ha et glatt sylindrisk skaft med en gjenget del og et hode i den ene enden. Tilgjengelig i både delvis- og helgjengede varianter.

filtre

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Sekskantskruer

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHodehøydeleder BreddeLengdeTrådstilPris (eks. mva)
AZS616M6X30M6x1304 mm10 mm30mmDelvis gjenget158NOK
AZS616M6X25M6x1254 mm10 mm25mmDelvis gjenget140NOK
AZS616M6X20M6x1204 mm10 mm20mmDelvis gjenget128NOK
AZS616M6X10M6x1104 mm10 mm10mmFullt gjenget107NOK
AZS616M6X16M6x1164 mm10 mm16mmFullt gjenget116NOK
AZS616M6X12M6x1124 mm10 mm12mmFullt gjenget107NOK
AZS616M6X40M6x1404 mm10 mm40mmDelvis gjenget179NOK
AZS616M8X30M8x1.25305 mm13 mm30mmDelvis gjenget172NOK
AZS616M8X25M8x1.25255 mm13 mm25mmDelvis gjenget155NOK
AZS616M8X50M8x1.25505 mm13 mm50mmDelvis gjenget333NOK
AZS616M8X40M8x1.25405 mm13 mm40mmDelvis gjenget240NOK
AZS616M8X16M8x1.25165 mm13 mm16mmFullt gjenget139NOK
AZS616M8X35M8x1.25355 mm13 mm35mmDelvis gjenget219NOK
AZS616M8X20M8x1.25205 mm13 mm20mmDelvis gjenget147NOK
AZS616M10X35M10x1.5356 mm16 mm35mmDelvis gjenget516NOK
AZS616M10X40M10x1.5406 mm16 mm40mmDelvis gjenget534NOK
AZS616M10X50M10x1.5506 mm16 mm50mmDelvis gjenget563NOK
AZS616M10X30M10x1.5306 mm16 mm30mmDelvis gjenget402NOK
AZS616M10X25M10x1.5256 mm16 mm25mmDelvis gjenget333NOK
AZS616M12X40M12x1.75408 mm18 mm40mmDelvis gjenget794NOK
AZS616M12X30M12x1.75308 mm18 mm30mmDelvis gjenget663NOK
AZS616M12X35M12x1.75358 mm18 mm35mmDelvis gjenget750NOK
AZS616M12X50M12x1.75508 mm18 mm50mmDelvis gjenget1 359NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?