KLEIN TOOLS Tang med lang nese og nål

Mye brukt av håndverkere, gullsmeder og elektrikere for å kutte og holde små komponenter og ledninger. Har buede håndtak for bedre grep og kommer i forskjellige kjeveåpninger

filtre

KLEIN TOOLS -

Nåltang

StilModellMaterialeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypePris (eks. mva)
AD318-51 / 2C--------603NOK
BD301-6Drop smidd stålIkke spesifisertGul2"6.625 "Nei3 / 32 "dyppet494NOK
CD203-7StålIkke spesifisertGul1.25 "7.187 "Nei3 / 32 "dyppet544NOK
DD301-6CStålIkke spesifisertGul2"7.625 "Ja1 / 16 "dyppet526NOK
ED335-51 / 2CStålIkke spesifisertRoyal Blue1-9 / 32 "5.625 "Ja1 / 16 "dyppet721NOK
FJ203-7StålKobbertrådGul / Svart1.25 "7 5 / 16 "Nei3 / 32 "ergonomisk597NOK
GD321-41 / 2CStålIkke spesifisertRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Ja1 / 16 "dyppet516NOK
HD203-6CStålKobbertrådGul2"6.625 "Ja1 / 16 "dyppet549NOK
IJ203-8StålKobbertrådGul / Svart1.25 "8 9 / 16 "Nei1 / 2 "ergonomisk745NOK
JJ203-6StålKobbertrådGul / Svart2"6.625 "Nei3 / 32 "ergonomisk581NOK
KD327-51 / 2CStålIkke spesifisertMørkeblå1-9 / 32 "5.625 "Ja5 / 16 "dyppet575NOK
LD203-6-INSStålIkke spesifisertBright Orange2"6.625 "Nei3 / 32 "Isolert1 032NOK
MD203-8-INSStålIkke spesifisertBright Orange1.25 "8 5 / 16 "Nei1 / 8 "Isolert1 207NOK
ND2291Stål22 til 24 AWG WireGul1.156 "6"Nei3 / 32 "dyppet620NOK
CD203-8StålIkke spesifisertGul1.25 "8.437 "Nei1 / 8 "dyppet590NOK
OD203-8NStål12 AWG kobbertrådGul1.25 "8.437 "Nei1 / 8 "dyppet638NOK
PD203-6StålIkke spesifisertGul2"6.625 "Nei3 / 32 "dyppet529NOK
QD203-8NCRStålKutter kobberledninger som brukes i de fleste elektriske applikasjonerGul1.25 "8.437 "Nei1 / 8 "dyppet833NOK
RD322-41 / 2CStålIkke spesifisertRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Ja1 / 16 "dyppet550NOK
MD203-8N-INSStål12 AWG kobbertrådBright Orange1.25 "8 5 / 16 "Nei1 / 8 "Isolert1 230NOK
SD203-7-INSStålIkke spesifisertBright Orange1.25 "7.125 "Nei3 / 32 "Isolert1 040NOK
TD203-6H2Stål19 og 22 AWG WireGul2"6.625 "Nei3 / 32 "dyppet671NOK
KLEIN TOOLS -

Lang nese tang

StilModellPris (eks. mva)
AVDV026049424NOK
B71980928NOK
CD318512C63NOK
DD307512C63NOK
KLEIN TOOLS -

Lange nesetang

StilModellVårreturSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTips BreddeHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddePris (eks. mva)
AD307-51 / 2C-----Lange nesetang--554NOK
B203-6-EINS-----Lange nesetang--940NOK
C203-8-EINS-----Lang nese tang--1 202NOK
D203-7-EINS-----Lange nesetang--1 045NOK
EJ203-8NNei12 AWG kobbertrådSvart / Gul1 / 8 "ergonomiskLange nesetang2 5 / 16 "1"769NOK
FD203-7CJaKobbertrådGul1 / 16 "dyppetLange nesetang2.437 "11 / 16 "576NOK
KLEIN TOOLS -

Buet langnestetang, kjeftelengde 1.5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
D3026CE4ZAP701NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?