Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D2291 Nåletang, størrelse 6 x 1-1/4 tomme | AE9QCB 6LFW8 / 71098-8

KLEIN TOOLS D2291 Nåletang, størrelse 6 x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AE9QCB Modell: D2291Kryssref.: 6LFW8 / 71098-8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåltang
Skjærekapasitet / materiale22 til 24 AWG Wire
Håndtere fargeGul
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.25 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.156 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeMaks. KjeveåpningTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypePris
KLEIN TOOLS D301-6 nåletang, størrelse 6-5/8 x 1-7/8 tommer | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Drop smidd stålIkke spesifisertGul2"6.625 "Nei3 / 32 "dyppet494NOK
KLEIN TOOLS D203-6-INS Nåletang 6-5/8 tommers lengde, takket kjeve | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSStålIkke spesifisertBright Orange2"6.625 "Nei3 / 32 "Isolert1 032 NOK
KLEIN TOOLS D203-7-INS Nåletang, 7-1/8 tommers lengde, taggete kjeve | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSStålIkke spesifisertBright Orange1.25 "7.125 "Nei3 / 32 "Isolert1 040 NOK
KLEIN TOOLS D203-8-INS Nåletang, 8-5/16 tommers lengde, glatt kjeve | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSStålIkke spesifisertBright Orange1.25 "8 5 / 16 "Nei1 / 8 "Isolert1 207 NOK
KLEIN TOOLS D203-8N-INS Nåletang, 8-5/16 tommers lengde, glatt kjeve | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSStål12 AWG kobbertrådBright Orange1.25 "8 5 / 16 "Nei1 / 8 "Isolert1 230 NOK
KLEIN TOOLS D203-6C Nåletang, størrelse 6-5/8 x 1-7/8 tommer | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CStålKobbertrådGul2"6.625 "Ja1 / 16 "dyppet549NOK
KLEIN TOOLS D301-6C Nåletang, 7-5/8 tommers lengde, 2-7/8 tommers kjevelengde | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CStålIkke spesifisertGul2"7.625 "Ja1 / 16 "dyppet526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D2291 Nåletang, størrelse 6 x 1-1/4 tomme
620NOK / enhet