Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS J203-8N lang nesetang, 8-9/16 tommers lengde, 2-5/16 tommers kjevelengde | AD2AGF 3LY17 / 72112-0

KLEIN TOOLS J203-8N lang nesetang, 8-9/16 tommers lengde, 2-5/16 tommers kjevelengde

På lager
Vare: AD2AGF Modell: J203-8NKryssref: 3LY17 / 72112-0
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLange nesetang
Skjærekapasitet / materiale12 AWG kobbertråd
Håndtere fargeSvart / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2 5 / 16 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde1"
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.25 "
IkkeparkeringNei
Total lengde8 9 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVårreturSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTips BreddeHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddePris
KLEIN TOOLS D203-7C Lang nesetang, 7-3/16 tommers lengde, 2-7/16 tommers kjevelengde | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1 D203-7CJaKobbertrådGul1 / 16 "dyppetLange nesetang2.437 "11 / 16 "576NOK
KLEIN TOOLS D307-51/2C lang nesetang, slank, 1/32 tommers punktdiameter, 5 tommer | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Lange nesetang--554NOK
KLEIN TOOLS 203-8-EINS Lang nesetang, isolert, ESD-sikker, 1 tomme Maks kjeveåpning, 8 3/4 tommer total lengde | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Lang nese tang--1 202 NOK
KLEIN TOOLS 203-6-EINS lang nesetang, slank sideskjæring, 6 tommer | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Lange nesetang--940NOK
KLEIN TOOLS 203-7-EINS tang med lang nese, slank sideskjæring, 7 tommer | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Lange nesetang--1 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS J203-8N lang nesetang, 8-9/16 tommers lengde, 2-5/16 tommers kjevelengde
769NOK / enhet