FOREVERBOLT Lås skiver

filtre

FOREVERBOLT -

Split Lock skiver

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.StørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AFBLKW6P100#60.141 "18-8 rustfritt stål0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "518NOK
BFB3LKW6P100#60.141 "316 rustfritt stål0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "542NOK
CFBLKW8P100#81.67 "18-8 rustfritt stål0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "526NOK
DFB3LKW8P100#81.67 "316 rustfritt stål0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "542NOK
EFB3LKW10P100#100.193 "316 rustfritt stål0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "553NOK
FFBLKW10P100#100.193 "18-8 rustfritt stål0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "538NOK
GFBLKW1P101"1.003 "18-8 rustfritt stål1.6521"0.25 "+/- 0.005 "657NOK
HFB3LKW1P51"1.003 "316 rustfritt stål1.6521"0.25 "+/- 0.005 "466NOK
IFBLKW12P501 / 2 "0.502 "18-8 rustfritt stål0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "678NOK
JFB3LKW12P251 / 2 "0.502 "316 rustfritt stål0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "449NOK
KFB3LKW14P1001 / 4 "0.252 "316 rustfritt stål0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "596NOK
LFBLKW14P1001 / 4 "0.252 "18-8 rustfritt stål0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "584NOK
MFBLKW34P253 / 4 "0.753 "18-8 rustfritt stål1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "686NOK
NFB3LKW34P203 / 4 "0.753 "316 rustfritt stål1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "637NOK
OFBLK38P1003 / 8 "0.377 "18-8 rustfritt stål0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "851NOK
PFB3LKW38P503 / 8 "0.377 "316 rustfritt stål0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "518NOK
QFB3LKW58P255 / 8 "0.628 "316 rustfritt stål1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "524NOK
RFBLKW58P255 / 8 "0.628 "18-8 rustfritt stål1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "491NOK
SFB3LKW516P505 / 16 "0.314 "316 rustfritt stål0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "468NOK
TFBLKW516P1005 / 16 "0.314 "18-8 rustfritt stål0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "805NOK
UFB3LKW78P107 / 8 "0.878 "316 rustfritt stål1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "503NOK
VFBLKW78P107 / 8 "0.878 "18-8 rustfritt stål1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "495NOK
WFB3LKW716P257 / 16 "0.44 "316 rustfritt stål0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "449NOK
XFBLKW716P507 / 16 "0.44 "18-8 rustfritt stål0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "511NOK
YFBLKWM3P100M33.1 mm18-8 rustfritt stål6.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm522NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?