ARMOR COAT Lås skiver

filtre

Split lock washers are used with standard fasteners to provide higher torque and exert spring tension that keeps the fastener from vibrating loose in automotive, aircraft and marine applications....Les mer
ARMOR COAT -

Split Lock skiver

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
AUST2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "117NOK
BUST2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "73NOK
CUST2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "198NOK
DUST2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "123NOK
EUST2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "226NOK
FUST2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "42NOK
GUST2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?