VULCAN Linjespenningstermostater

DPST / SPST pære og kapillærtermostater som er i stand til å registrere temperaturkontakt i området fra -100 til 600 ° F. Funksjonslinjespenningsstrømbryter inntil 30 A

filtre

VULCAN -

Prosesstermostater

StilModellTotal lengdeBytt handlingPris (eks. mva)
A1A1C93.25 "Åpne på vei opp1 302NOK
A1A2C93.25 "Lukk på Rise1 454NOK
B1C2C93.25 "Lukk på Rise1 574NOK
C1E2C93.25 "Lukk på Rise1 831NOK
B1C1C93.25 "Åpne på vei opp1 857NOK
C1E1C93.25 "Åpne på vei opp1 805NOK
B1C1B9-J4 31 / 32 "Åpne på vei opp2 302NOK
C1E1B94.5 "Åpne på vei opp1 821NOK
C1E2B94.5 "Lukk på Rise1 871NOK
A1A1B94.375 "Åpne på vei opp1 501NOK
A1A2B94.375 "Lukk på Rise1 347NOK
B1C1B94.375 "Åpne på vei opp1 551NOK
B1C2B94.375 "Lukk på Rise1 659NOK
B1C1B9-BJR5 31 / 32 "Åpne på vei opp2 194NOK
B1C1B9-BJ5 31 / 32 "Åpne på vei opp2 372NOK
StilModellKontrollområdePris (eks. mva)
AN15 / 3015-10 grader til 100 grader F3 051NOK
AN15 / 3015-260 grader til 250 grader F1 991NOK
AN15 / 3015-3100 grader til 550 grader F2 973NOK
VULCAN -

Termostatpatron

ModellSakPris (eks. mva)
1A2D5AD7EZP-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?