HONEYWELL Endebryterhoder

Ideell for overvåking og kontroll av bevegelse av mekanisk utstyr. Designet for å monteres på toppen av et endebryterhus for å gi en visuell og elektrisk indikasjon når bryteren aktiveres. Tilgjengelig med slingrepinne, roterende aktuator, hoderulle og aktuatorer av typen stiftstempel.

filtre

HONEYWELL -

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

StilModellDrifts Temp.AktuatorlengdeampsReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierKontakt skjemaIP RatingBevegelsePris (eks. mva)
ALSZ7A1A-Ikke spesifisert10Pretravel 15 grader maks., Overtravel 60 grader min, differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDC1NO / 1NCIkke rangertCW eller CCW3 412NOK
BLSZ7M6D-Ikke spesifisert10Forreise 18 grader maks., Overreise 57 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDC2NO / 2NCIkke rangertCW og CCW4 406NOK
C208LS152-20 grader til 160 grader F5.5 "10Forreise 1.125 "maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakIkke rangertPretravel (PT) 1.125 maks:7 143NOK
D208LS1-20 grader til 160 grader F5.5 "10Forreise 1.125 "maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakIkke rangertPretravel (PT) 1.125 maks:5 184NOK
EBZV6-2RN18-25 grader til 160 grader F4.29 "15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A motstandsdyktigForferd 15 grader maks.125 til 600/125 til 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Silver Kontakter66Pretravel (PT) 15 grader maks3 004NOK
FLSZ1JGA10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 1 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 733NOK
GLSZ1KHC10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 2 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 980NOK
HONEYWELL -

Roterende aktuator endebryterhode

StilModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeAktuatorplasseringDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCSpenningsverdierampsKontakt skjemaPris (eks. mva)
ALSZ1R1.70 in.-lbIkke spesifisertSide30 grader til 250 grader FForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 7 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 225NOK
BLSZ1B2.50 in.-lbIkke spesifisertGod30 grader til 250 grader FForreise 25 grader maks., Overreise 110 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT3 930NOK
C201LS13 lb. maks.1.5 "Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break5 592NOK
D201LS33 lb. maks.1.2 "til 3.5"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 027NOK
EGLZ1AA3.00 in.-lbIkke spesifisertGod13 grader til 185 grader FForreise 25 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 12 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT1 205NOK
FLSZ1A4 tommerIkke spesifisertSide10 grader til 250 grader FFor reise 15 grader, drift 60 grader600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 176NOK
GLSZ1AB4.00 in.-lbIkke spesifisertSide-40 grader til 212 grader FForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 886NOK
HLSZ1M4.00 in.-lbIkke spesifisertSide30 grader til 250 grader FForreise 18 grader maks., Overreise 57 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT3 887NOK
I201LS105 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 778NOK
I201LS475 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FPretravel 5 grader maks., Overtravel 30 grader min.120 til 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break16 157NOK
HONEYWELL -

Endebryterhode Cat Wisker

ModellSakPris (eks. mva)
LSZ1JGMAB6BJU2 588 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?