Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSZ1R Endebryterhode Rotary F / hdls Lsr | AB6BKA 20Y050

HONEYWELL LSZ1R Grensebryterhode Roterende F/hdls Lsr

På lager
Vare: AB6BKA Modell: LSZ1RKryssref: 20Y050
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
2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIkke spesifisert
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRotary
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseCW og CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Driftsstyrke1.70 in.-lb
Drifts Temp.30 grader til 250 grader F
Reise~~POS=TRUNCForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 7 grader maks.
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Erstatning HDLS Side Rotary Low Torque Head

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeAktuatorplasseringDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCSpenningsverdierampsKontakt skjemaPris
HONEYWELL 201LS1 Endebryter Plugin Side Rotary Steel Spdt | AA3REM 11T707 201LS13 lb. maks.1.5 "Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break5 259 NOK
HONEYWELL 201LS10 Endebryter Plugin Side Rotary Low Force Rod Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break8 883 NOK
HONEYWELL 201LS3 Endebryter Plugin Side Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS33 lb. maks.1.2 "til 3.5"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break8 490 NOK
HONEYWELL 201LS47 Endebryter Plugin Side Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FPretravel 5 grader maks., Overtravel 30 grader min.120 til 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break14 679 NOK
HONEYWELL GLZ1AA Endebryterhode Rotary Top Actuator | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 in.-lbIkke spesifisertGod13 grader til 185 grader FForreise 25 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 12 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT1 190 NOK
HONEYWELL LSZ1A Endebryterhode Rotary Hdls Series | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 tommerIkke spesifisertSide10 grader til 250 grader FFor reise 15 grader, drift 60 grader600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 100 NOK
HONEYWELL LSZ1AB Grensebryterhode Roterende sideaktuator | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 in.-lbIkke spesifisertSide-40 grader til 212 grader FForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSZ1R Grensebryterhode Roterende F/hdls Lsr
2 218 NOK / enhet