TELEMECANIQUE SENSORS Endebryterhus og kontakter

IEC-sertifiserte grensebrytere med en modulær design for enkel tilgang til interiøret og positiv åpning på alle snap- og slow-break-kontakter for økt sikkerhet. Kan operere ved -77 til 158 grader F og er tilgjengelig i 4-pinners M12, plug-in, skrue og forhåndskablede kabelkontaktvarianter

filtre

TELEMECANIQUE SENSORS -

Sensorer Endebryterhus og kontakter

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaElektrisk forbindelseIP RatingSakNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AZCKM13A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 108NOK
BZCP21M124A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt65Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 182NOK
CZCMD21M124A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Miniatyr endebryterhus, M12-tilkobling4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 677NOK
DZCMD21L16A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 1m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 070NOK
EZCMD21L26A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 2m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 134NOK
FZCMD21L56A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 5m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 680NOK
GZCT21N126A ved 300 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus, 1/2 "NPT-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F910NOK
HZCKL1H710A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 178NOK
IZCKJ2H710A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 006NOK
JZCP2510A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F596NOK
KZCD21M1210A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 705NOK
LZCD2510A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F938NOK
LZCD2610A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F-
RFQ
MZCKJ1D10A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66Endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 253NOK
IZCKJ1H710A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 401NOK
NZCKJ4104H710A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F4 656NOK
CZCMD2510A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F857NOK
OZCMD2110A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 026NOK
JZCP2110A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F480NOK
LZCD2110A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F695NOK
PXE2NP215110A ved 600 VAC1NO / 1NCSkrueterminalIkke rangertKontakt blokkering1, 2, 3, 4, 12-77 grader til 158 grader F653NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?