SIMPLEX Nøkkelfri lås for tilgangskontroll

filtre

SIMPLEX -

Mekanisk trykkknapputgangstrimmer

StilModellDørtykkelseFinishFunksjonHåndHåndtakstypeUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
A201526D411-3/8" to 2-1/2"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringUhåndetTommelfinger8.625 "3.125 "5 609NOK
BLRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "9 157NOK
CLRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Lys kromInngangIkke santspaken8.75 "4.375 "8 183NOK
BLRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "8 880NOK
DLRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "10 366NOK
ELRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antikk messingInngangIkke santspaken8.75 "4.375 "7 647NOK
FLLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringVenstrespaken8.75 "4.375 "9 201NOK
GLRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeInngangIkke santspaken8.75 "4.375 "8 252NOK
FLLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeInngangVenstrespaken8.75 "4.375 "8 030NOK
SIMPLEX -

Mekaniske trykkknapplåser

StilModellUtenfor høydeBaksideTilfellet MaterialUtenfor breddeDørtykkelseFunksjonInnvendig dybdeInnvendig høydePris (eks. mva)
A9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"sink2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Hjelpemiddel med nøkkeloverstyring1-9 / 16 "5"2 911NOK
B710626D416.5 "2.375 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Hjelpemiddel bare for tredører3.625 "3"2 099NOK
B710226D416.5 "2.75 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"hjelpe~~POS=TRUNC-5.75 "2 139NOK
B710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"hjelpe~~POS=TRUNC-5.75 "2 161NOK
SIMPLEX -

Mekaniske nøkkelløse skaplåser

StilModellDørtykkelsePris (eks. mva)
A9681C2026D413 / 16 "1 439NOK
A9682C2326D413 / 16 "1 439NOK
A9622C2226D415/8 "til 7/8"1 718NOK
A9621C2126D415/8 "til 7/8"1 579NOK
A9622C2126D415/8 "til 7/8"1 579NOK
BC960226D415/8 "til 7/8"1 565NOK
A9662C2226D4114 til 20 gauge metall1 678NOK
SIMPLEX -

Mech. Trykkknapplåsesett

StilModellInnvendig dybdeBaksideTilfellet MaterialInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor breddeDørtykkelsePris (eks. mva)
A1021M26D41-2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"7 464NOK
A1021C26D41-2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"7 329NOK
A101226D41-2.375 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"6 072NOK
B5031BWL26D412.125 "2.75 "Solid støpt sink8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "1-3/8" to 2-1/4"7 996NOK
B5021RWL26D412.125 "2.75 "Solid støpt sink8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "1-3/8" to 2-1/4"6 972NOK
CL8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 624NOK
DLL1021S26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 210NOK
ELL1021C26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 248NOK
ELR1076B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 543NOK
ELR1041B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 936NOK
FLL1041S26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 807NOK
GR8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 565NOK
DLL1021M26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 305NOK
HLR8146R03412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 026NOK
IRR8148B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 601NOK
ELR1021M-26D-412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 370NOK
JEE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "sink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"14 664NOK
GLR8146B26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 385NOK
KLR103126D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 269NOK
LLR103105412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"7 587NOK
DLR1021S26D412.375 "2.75 "sink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"8 482NOK
MEE11 / 1126D412.375 "2.75 "sink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"13 097NOK
SIMPLEX -

Mekaniske nøkkelfrie adgangskontrolllåser

StilModellSakPris (eks. mva)
AEE1021M/EE1021M-26D-41knott17 723NOK
AEE1021S/EE1021S-26D-41knott15 802NOK
B1021S-26D-41knott7 938NOK
CLL1021R-26D-41spaken9 121NOK
DLL1031-26D-41spaken8 850NOK
ELR1021R-26D-41spaken9 106NOK
FLL1041B-26D-41spaken9 688NOK
G5041XSWL-26D-41Låse9 206NOK
H5031SWL-26D-41Låse8 647NOK
I5021CWL-26D-41Låse7 854NOK
H5021SWL-26D-41Låse8 115NOK
J5031XSWL-26D-41Låse8 324NOK
KLRP1020S-26D-41Mekanisk trykknapp9 822NOK
LLLP1020S-26D-41Mekanisk trykknapp10 388NOK
SIMPLEX -

Trykknapp Smal stilutgang

ModellSakPris (eks. mva)
300126D41AH3FVM3 742 NOK
SIMPLEX -

Elektronisk nøkkelfri lås, inngang med nøkkeloverstyring, tastatur, sylindrisk montering, sink

ModellSakPris (eks. mva)
E5731XSWL-626-41CU2YJE18 892 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?