Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPLEX 9681C2026D41 mekanisk lås sateng krom 5 knapp | AH3FVZ 31NH35

SIMPLEX 9681C2026D41 Mekanisk lås sateng krom 5 knapp

På lager
Vare: AH3FVZ Modell: 9681C2026D41Kryssref: 31NH35
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
1 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk nøkkelfri skaplås
BoltkastKryss
Tilfellet MaterialStøpt metall
Dørtykkelse3 / 16 "
FinishSatin Chrome
HåndUhåndet
Håndtakstypeknott
Tastaturet5 Trykknapp, Vandalbestandig
Låselengde1"
Sperretypedeadbolt
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3 / 4 "
Utenfor høyde5.25 "
Utenfor bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)24.13
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørtykkelsePris
SIMPLEX 9622C2226D41 mekanisk lås sateng krom 5 knapp | AH3FVU 31NH26 9622C2226D415/8 "til 7/8"1 718 NOK
SIMPLEX 9662C2226D41 mekanisk lås sateng krom 5 knapp | AH3FVV 31NH27 9662C2226D4114 til 20 gauge metall1 678 NOK
SIMPLEX 9621C2126D41 Mekanisk lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "til 7/8"1 579 NOK
SIMPLEX 9622C2126D41 Mekanisk lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVX 31NH30 9622C2126D415/8 "til 7/8"1 579 NOK
SIMPLEX C960226D41 Mekanisk lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "til 7/8"1 565 NOK
SIMPLEX 9682C2326D41 mekanisk lås sateng krom 5 knapp | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "1 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX 9681C2026D41 Mekanisk lås sateng krom 5 knapp
1 439 NOK / enhet