Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51876.021.0125 Wood Screw Flat #12 1-1/4 Inch Stainless Steel, 100PK | AG2GDB 31JG80

GRAINGER U51876.021.0125 Wood Screw Flat #12 1-1/4 tommers rustfritt stål, 100PK

På lager
Vare: AG2GDB Modell: U51876.021.0125Kryssref: 31JG80 / 163T63
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.389 til 0.438 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51876.021.0125 Wood Screw Flat #12 1-1/4 tommers rustfritt stål, 100PK
180NOK /pakke