Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPLEX LRP101026D41 Trykkknapp Exit Trim Satin Chrome Høyre | AH3FUU 31NG83

SIMPLEX LRP101026D41 Trykkknapp Utgang Trim Satin Chrome Høyre

På lager
Vare: AH3FUU Modell: LRP101026D41Kryssref: 31NG83
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
8 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk trykknapp
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-3/8" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
HåndIkke sant
Håndtakstypespaken
Tastaturet5 Knapper, Vandalbestandig
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3-15 / 16 "
Utenfor høyde8.75 "
Utenfor bredde4.375 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4065
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Ingen
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellDørtykkelseFinishFunksjonHåndHåndtakstypeUtenfor høydeUtenfor breddePris
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Trykknapp Exit Trim Key Override Right | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "10 366 NOK
SIMPLEX LLP1020B26D41 Trykknapp Exit Trim Key Override Left | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringVenstrespaken8.75 "4.375 "9 201 NOK
SIMPLEX LRP1020B26D41 Trykkknapp Exit Trim Key Override Høyre | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "9 157 NOK
SIMPLEX LRP1020R26D41 Trykknapp Exit Trim Key Override Right | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyringIkke santspaken8.75 "4.375 "8 880 NOK
SIMPLEX LRP101002641 Trykkknapp Exit Trim Chrome Høyre | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Lys kromInngangIkke santspaken8.75 "4.375 "8 183 NOK
SIMPLEX LLP101026D41 Trykknapp Utgangsbekledning Satin Krom Venstre | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Satin ChromeInngangVenstrespaken8.75 "4.375 "8 030 NOK
SIMPLEX LRP10100541 Trykkknapp Exit Trim Antik Messing | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antikk messingInngangIkke santspaken8.75 "4.375 "7 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX LRP101026D41 Trykkknapp Utgang Trim Satin Chrome Høyre
8 252 NOK / enhet