Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPLEX 9060000-26D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVN 31NH03

SIMPLEX 9060000-26D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome

På lager
Vare: AH3FVN Modell: 9060000-26D41Kryssref: 31NH03
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
3 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk trykknapp dødbolt
ADA-kompatibelNei
Bakside2-9/16" or 2-1/2"
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-3/8" to 1-1/2"
FinishSatin Chrome
FunksjonHjelpemiddel med nøkkeloverstyring
HåndFabrikk venstre, felt reversibel
HåndtakstypeTommelfinger
Innvendig dybde1-9 / 16 "
Innvendig høyde5"
Innvendig bredde3 11 / 16 "
Tastaturet5 Knapper, Vandalbestandig
Låselengde1"
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde15 / 16 "
Utenfor høyde3.75 "
Utenfor bredde2 9 / 16 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: tastet likt
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeBaksideTilfellet MaterialUtenfor breddeDørtykkelseFunksjonInnvendig dybdeInnvendig høydePris
SIMPLEX 710626D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Hjelpemiddel bare for tredører3.625 "3"2 495 NOK
SIMPLEX 710226D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"hjelpe~~POS=TRUNC-5.75 "2 460 NOK
SIMPLEX 710426D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"hjelpe~~POS=TRUNC-5.75 "2 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX 9060000-26D41 Trykknapp Deadbolt Satin Chrome
3 349 NOK / enhet