SANDVIK COROMANT Jobber Lengde Drill Bits

filtre

SANDVIK COROMANT -

Ikke kjølevæske gjennom borekroner i solid hardmetall

StilModellSakPris (eks. mva)
A862.1-0238-029A1-GM GC34Ekstra lang bor954NOK
A862.1-0198-024A1-GM GC34Ekstra lang bor954NOK
B452.1-0326-044A0-CM H10FEkstra lang bor268NOK
CR411.5-11032D11.00 P20Jobber bor867NOK
D460.1-0660-033A1-XM GC34Jobber bor526NOK
E860.1-0870-045A1-PM 4234Jobber bor954NOK
FR840-0870-50-A1A 1220Jobber bor954NOK
GR840-0870-70-A1A 1220Jobber bor1 191NOK
D460.1-1349-061A1-XM GC34Jobber bor1 106NOK
H460.1-1349-061A0-XM GC34Jobber bor789NOK
D460.1-1389-063A1-XM GC34Jobber bor1 106NOK
E860.1-1100-053A1-PM 4234Jobber bor1 311NOK
FR840-0440-50-A1A 1220Jobber bor1 347NOK
GR840-1400-70-A1A 1220Jobber bor2 311NOK
D460.1-0820-041A1-XM GC34Jobber bor638NOK
GR840-0952-70-A1A 1220Jobber bor1 191NOK
IR840-0200-50-A0B 1020Jobber bor331NOK
GR840-0520-70-A1A 1220Jobber bor843NOK
GR840-0714-70-A1A 1220Jobber bor1 981NOK
JR840-0670-50-A0A 1220Jobber bor660NOK
D460.1-0640-032A1-XM GC34Jobber bor526NOK
K860.2-1050-032A1-PM 4234Jobber bor1 825NOK
LR840-0890-50-W1A 1220Jobber bor1 909NOK
M854.1-0476-05-A0 N20CJobber bor1 575NOK
K860.2-1510-046A1-PM 4234Jobber bor3 864NOK
SANDVIK COROMANT -

Solid hardmetall skruemaskin lengde bor

SANDVIK COROMANT -

Jobber borekroner

StilModellPris (eks. mva)
AR411.5-21534D21.50 P201 162NOK
BR411.5-19054D19.00 P201 261NOK
AR411.5-20534D20.50 P201 162NOK
AR411.5-20034D19.75 P201 052NOK
SANDVIK COROMANT -

Borkrone med konisk lengde, 3/16 tommers borkronestørrelse, 2 3/4 tommers fløytelengde, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
860.1-0510-041A1-MM 2214CT9UKN1 057 NOK
SANDVIK COROMANT -

Ekstra lang borkrone, 5/32 tommers borkronestørrelse, 15/64 tommers skaftdiameter, 2 5/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
861.1-0400-048A1-GM GC34CT9TNK3 830 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?