MICRO PLASTICS Isolasjonsskiver

Brukes som guider, støtfanger og avstandsstykker for applikasjoner i bilindustrien, elektro, VVS og fabrikasjonsindustri. Konstruert med Nylon 6/6 som sikrer motstand mot fuktighet, smuss, sprekker og slitasje. Kom belagt med en naturlig overflate for å tåle temperaturer opp til 185 grader F.

filtre

MICRO PLASTICS -

Skuldervasker

StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Skulder Dia.typenPris (eks. mva)
A24SW0010BSvart#100.201 "0.05 "0.281 "0.437 "Kort tønne84NOK
B24SW0375BSvart3 / 8 "0.385 "0.06 "0.5 "0.750 "Kort tønne90NOK
C24SW0008BSvart#80.174 "0.05 "0.25 "0.375 "Kort tønne82NOK
D24SW0006BSvart#60.146 "0.04 "0.218 "0.328 "Kort tønne73NOK
E24SW0250BSvart1 / 4 "0.260 "0.06 "0.375 "0.562 "Kort tønne127NOK
F24SW0004BSvart#40.122 "0.04 "0.187 "0.281 "Kort tønne-
RFQ
G10SC312062Off White5 / 16 "0.320 "0.625 "0.36 "0.620 "Lang tønne232NOK
H24SW0250Off White1 / 4 "0.260 "0.06 "0.375 "0.562 "Kort tønne83NOK
I10SC006037Off White#60.140 "0.375 "0.17 "0.290 "Lang tønne78NOK
J10SC008025Off White#80.173 "0.25 "0.205 "0.344 "Lang tønne32NOK
K10SC008075Off White#80.173 "0.75 "0.205 "0.344 "Lang tønne237NOK
L10SC006025Off White#60.140 "0.25 "0.17 "0.290 "Lang tønne176NOK
M10SC006012Off White#60.140 "0.125 "0.17 "0.290 "Lang tønne177NOK
N10SC250025Off White1 / 4 "0.260 "0.25 "0.312 "0.513 "Lang tønne225NOK
O10SC250050Off White1 / 4 "0.260 "0.5 "0.312 "0.513 "Lang tønne127NOK
P10SC002025Off White#20.090 "0.25 "0.12 "0.181 "Lang tønne61NOK
Q10SC250075Off White1 / 4 "0.260 "0.75 "0.312 "0.513 "Lang tønne127NOK
R10SC250062Off White1 / 4 "0.260 "0.625 "0.312 "0.513 "Lang tønne111NOK
S24SW0002Off White#20.093 "0.04 "0.156 "0.250 "Kort tønne66NOK
T10SC312025Off White5 / 16 "0.320 "0.25 "0.36 "0.620 "Lang tønne125NOK
U10SC010037Off White#100.200 "0.375 "0.26 "0.399 "Lang tønne188NOK
V10SC312012Off White5 / 16 "0.320 "0.125 "0.36 "0.620 "Lang tønne94NOK
W10SC008037Off White#80.173 "0.375 "0.205 "0.344 "Lang tønne106NOK
X10SC010075Off White#100.200 "0.75 "0.26 "0.399 "Lang tønne111NOK
Y10SC004025Off White#40.115 "0.25 "0.145 "0.235 "Lang tønne80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?