INSIZE Inne i mikrometer

filtre

INSIZE -

Elektronisk trepunkts internt mikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A3128-12-86 146NOK
B3127-E0820.5 til 0.8"/13 til 20 mm24 955NOK
C3127-E0650.5 til 0.65"/13 til 17 mm12 795NOK
C3127-E10.8 til 1"/20 til 25 mm13 226NOK
D3227-E04250.35 til 0.425"/9 til 11 mm7 228NOK
E3127-E04250.35 til 0.425"/9 til 11 mm11 740NOK
C3127-E080.65 til 0.8"/17 til 20 mm13 605NOK
F3127-E0530.275 til 0.5"/7 til 13 mm33 010NOK
E3127-E0350.275 til 0.35"/7 til 9 mm11 740NOK
E3127-E050.425 til 0.5"/11 til 13 mm11 740NOK
G3127-E252 til 2.5"/51 til 63 mm17 010NOK
G3127-E32.5 til 3"/63 til 76 mm16 631NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?