WALTER TOOLS Indekserbare kjedelige fresingssett

filtre

WALTER TOOLS -

Indekserbar innsatsbor

StilModellTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
AD4140.03-16.00F19-C5.338 "3 / 4 "2.031 "4 956NOK
AD4140.03-17.00F19-C5.496 "3 / 4 "2.031 "5 217NOK
AD4140.03-18.00F19-D5.653 "3 / 4 "2.031 "5 368NOK
AD4140.03-19.00F19-D5.811 "3 / 4 "2.031 "5 611NOK
AD4140.03-20.00F19-E5.968 "3 / 4 "2.031 "6 000NOK
AD4140.03-23.00F26-F6.73 "1"2.281 "7 140NOK
AD4140.03-21.00F19-E6.126 "3 / 4 "2.031 "6 247NOK
AD4140.03-22.00F26-F6.572 "1"2.281 "6 769NOK
AD4140.03-24.00F26-G6.887 "1"2.281 "7 551NOK
AD4140.03-25.00F26-G7.045 "2-9 / 32 "2.281 "7 922NOK
AD4140.03-26.00F26-H7.202 "1"2.281 "8 293NOK
AD4140.03-27.00F26-H7.362 "1"2.281 "8 595NOK
AD4140.03-28.00F31-J7.557 "1-1 / 4 "2.281 "8 911NOK
AD4140.03-30.00F31-K7.872 "1-1 / 4 "2.281 "9 542NOK
AD4140.03-32.00F31-M8.187 "1-1 / 4 "2.281 "10 559NOK
WALTER TOOLS -

Fresing

StilModellSett inn tykkelseChip-BreakerCoatingBlyvinkelMonteringsstilAntall kanterNese RadiusRakePris (eks. mva)
ALNMU120608-F57T WKP35G-Ja-0 °Skru---625NOK
BXDMT16T3095R-F550.15 "F55PVD15 DegreesSkru20.375 "Positiv346NOK
CSPHW120416-A57 WSN100.187 "A57ubestrøket-Skrue holdt40.063 "11 Degrees633NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?